Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SNAP-TITE VHC16-16FV Corp cuplaj 1-11-1/2 Corp Oțel | AF6WLU 20LH81

SNAP-TITE VHC16-16FV Corp cuplaj 1-11-1/2 Corp Oțel

În stoc
Articol: AF6WLU Model: VHC16-16FVCrucea Ref: 20LH81

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€186.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorpul cuplajului hidraulic
Material rulment440 oțel inoxidabil
Material corpOţel
Tip conexiuneFNPT
finalizareazinc
Rata de curgere35 g / min
Mecanism de blocareMinge
Presiune maximă2000 psi
Temp. De funcționare Gamă-20 grade până la 375 grade F
Material sigiliuViton
Inchide-oDa
Material pentru mânecăOţel
Dimensiune de filet1 "-11-1 / 2
Proiectarea supapelorPăpuşă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5625
Înălțimea navei (cm)10.8
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)13.34
Codul HS8481803090

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneRata de curgerePresiune maximăTemp. De funcționare GamăMaterial sigiliuProiectarea supapelorPreț
SNAP-TITE PHC16-16FV Corp cuplaj 1-11-1/2 Corp Oțel | AF6WBY 20LF70 PHC16-16FVFNPT3.8 g / min6000 psi-20 grade până la 375 grade FVitonPăpuşă€107.13
SNAP-TITE VHC16-16M Corp de cuplare 1-11-1/2 Corp de 1 inch Oțel | AF6WLV 20LH82 VHC16-16MMNPT35 g / min2000 psi-40 grade până la 200 grade FBunaPăpuşă€204.65
SNAP-TITE 71-3C16-16FV Corp cuplaj 1-11-1/2 Corp Oțel | AF6WPZ 20LJ56 71-3C16-16FVNPFT60 g / min7500 psi-20 grade până la 375 grade FVitonFață la culoare€497.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SNAP-TITE VHC16-16FV Corp cuplaj 1-11-1/2 Corp Oțel
€186.41 /unitate