Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SNAP-TITE VHC6-6FV Corp cuplaj 3/8-18 Corp Oțel | AF6WML 20LH97

SNAP-TITE VHC6-6FV Corp cuplaj 3/8-18 Corp Oțel

În stoc
Articol: AF6WML Model: VHC6-6FVCrucea Ref: 20LH97
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
€60.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorpul cuplajului hidraulic
Material rulment440 oțel inoxidabil
Material corpOţel
Tip conexiuneFNPT
finalizareazinc
Rata de curgere5 g / min
Mecanism de blocareMinge
Presiune maximă4500 psi
Temp. De funcționare Gamă-20 grade până la 375 grade F
Material sigiliuViton
Inchide-oDa
Material pentru mânecăOţel
Dimensiune de filet3/8 "-18
Proiectarea supapelorPăpuşă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)3.34
Lungimea navei (cm)11.11
Lățimea navei (cm)10.8
Codul HS8481803090

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneLungimeTemp. De funcționare GamăMaterial sigiliuPreț
SNAP-TITE VHC6-6EM Corp cuplaj 3/8-18 3/8 inch Corp din oțel | AF6WMH 20LH94 VHC6-6EMUNF2.25 "-40 grade până la 200 grade FBuna€88.12
SNAP-TITE VHC6-6F Corp cuplaj 3/8-18 3/8 inch Corp din oțel | AF6WMJ 20LH95 VHC6-6FFNPT1 29 / 32 "-40 grade până la 200 grade FBuna€56.70
SNAP-TITE VHC6-6FM Corp cuplaj 3/8-18 Corp Oțel | AF6WMK 20LH96 VHC6-6FMFNPT--40 grade până la 200 grade FBuna€96.39
SNAP-TITE VHC6-6M Corp cuplaj 3/8-18 3/8 inch Corp Oțel | AF6WMM 20LH98 VHC6-6MMNPT2 13 / 64 "-40 grade până la 200 grade FBuna€70.53
SNAP-TITE VHC6-6MV Corp cuplaj 3/8-18 Corp Oțel | AF6WMN 20LH99 VHC6-6MVMNPT--20 grade până la 375 grade FViton€79.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SNAP-TITE VHC6-6FV Corp cuplaj 3/8-18 Corp Oțel
€60.33 /unitate