Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SNAP-TITE VHC6-6M Corp cuplaj 3/8-18 3/8 inch Corp Oțel | AF6WMM 20LH98

SNAP-TITE VHC6-6M Corp cuplaj 3/8-18 3/8 inch Corp din oțel

În stoc
Articol: AF6WMM Model: VHC6-6MCrucea Ref: 20LH98
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
€69.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorpul cuplajului hidraulic
Material rulment440 oțel inoxidabil
Material corpOţel
Marimea corpului3 / 8 "
Tip conexiuneMNPT
finalizareazinc
Rata de curgere5 g / min
Lungime2 13 / 64 "
Mecanism de blocareMinge
Presiune maximă4500 psi
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 200 grade F
Material sigiliuBuna
Inchide-oDa
Material pentru mânecăOţel
Dimensiune de filet3/8 "-18
Proiectarea supapelorPăpuşă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1395
Înălțimea navei (cm)3.34
Lungimea navei (cm)11.11
Lățimea navei (cm)10.8
Codul HS8481803090

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneLungimeTemp. De funcționare GamăMaterial sigiliuPreț
SNAP-TITE VHC6-6EM Corp cuplaj 3/8-18 3/8 inch Corp din oțel | AF6WMH 20LH94 VHC6-6EMUNF2.25 "-40 grade până la 200 grade FBuna€79.90
SNAP-TITE VHC6-6F Corp cuplaj 3/8-18 3/8 inch Corp din oțel | AF6WMJ 20LH95 VHC6-6FFNPT1 29 / 32 "-40 grade până la 200 grade FBuna€56.58
SNAP-TITE VHC6-6FM Corp cuplaj 3/8-18 Corp Oțel | AF6WMK 20LH96 VHC6-6FMFNPT--40 grade până la 200 grade FBuna€87.40
SNAP-TITE VHC6-6FV Corp cuplaj 3/8-18 Corp Oțel | AF6WML 20LH97 VHC6-6FVFNPT--20 grade până la 375 grade FViton€56.62
SNAP-TITE VHC6-6MV Corp cuplaj 3/8-18 Corp Oțel | AF6WMN 20LH99 VHC6-6MVMNPT--20 grade până la 375 grade FViton€71.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SNAP-TITE VHC6-6M Corp cuplaj 3/8-18 3/8 inch Corp din oțel
€69.25 /unitate