Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SNAP-TITE VHN16-16EF Mamelon 1-5/16-12 Corp de 1 inch Oțel | AF6WNC 20LJ13

SNAP-TITE VHN16-16EF mamelon 1-5/16-12 1 inch Corp din oțel

În stoc
Articol: AF6WNC Model: VHN16-16EFCrucea Ref: 20LJ13

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€616.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNiplul cuplajului hidraulic
Material corpOţel
Marimea corpului1"
Tip conexiuneUNF
finalizareazinc
Rata de curgere35 g / min
Lungime2 53 / 64 "
Mecanism de blocareMinge
Presiune maximă2000 psi
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 200 grade F
Material sigiliuBuna
Inchide-oDa
Material pentru mânecăOţel
Dimensiune de filet1-5 / 16 "-12
Proiectarea supapelorPăpuşă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.54
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)10.8
Codul HS8481803090

Variante de produs

ProdusModelMarimea corpuluiTip conexiuneRata de curgereLungimePresiune maximăDimensiune de filetPreț
SNAP-TITE VHN12-12EF Niplu 1-1/16-12 3/4 inch Corp din oțel | AF6WMW 20LJ07 VHN12-12EF3 / 4 "FSAE25 g / min2 51 / 64 "3500 psi1-1 / 16 "-12€123.48
SNAP-TITE VHN12-12EM Niplu 1-1/16-12 3/4 inch Corp din oțel | AF6WMX 20LJ08 VHN12-12EM3 / 4 "MSAE25 g / min2 59 / 64 "3500 psi1-1 / 16 "-12€110.12
SNAP-TITE VHN4-4EM Niplu 9/16-18 1/4 inch Corp din oțel | AF6WNL 20LJ21 VHN4-4EM1 / 4 "UNF3.8 g / min2.031 "6500 psi9/16 "-18€47.15
SNAP-TITE VHN6-6EM Niplu 9/16-18 3/8 inch Corp din oțel | AF6WNR 20LJ26 VHN6-6EM3 / 8 "UNF5 g / min2.25 "4500 psi9/16 "-18€56.25
SNAP-TITE VHN8-8EF Niplu de cuplare 3/4-16 1/2 inch Corp din oțel | AF6WNX 20LJ31 VHN8-8EF1 / 2 "UNF14 g / min2 3 / 32 "4000 psi3/4 "-16€64.00
SNAP-TITE VHN8-8EM Niplu de cuplare 3/4-16 1/2 inch Corp din oțel | AF6WNY 20LJ32 VHN8-8EM1 / 2 "UNF14 g / min2 23 / 64 "4000 psi3/4 "-16€74.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SNAP-TITE VHN16-16EF mamelon 1-5/16-12 1 inch Corp din oțel
€616.65 /unitate