Setul de extractoare de șuruburi Sock It Out JEN-2 este proiectat pentru instrumente medicale, ateliere de mașini și producție de electronice; reparații, OE aerospațială și producție de scule de reparații și matrițe.
Caracteristici:
- Setul de extractoare de șuruburi Sock It Out MOK-1 este utilizat pentru îndepărtarea setului de șuruburi, a șuruburilor cu cap plat, a șuruburilor cu cap plat și a șuruburilor fără găurire.
- Acest set de extractoare de șuruburi de calitate industrială are placare rezistentă la coroziune pentru a rezista utilizării frecvente în aplicații largi de fixare.
- Include husă de vinil cu fante pentru fiecare extractor și instrucțiuni de utilizare.
- Dispune de o varietate de dimensiuni, făcând extragerea șuruburilor ușor de evaluat în spații restrânse.
- Este potrivit pentru dimensiunile capului șurubului de 3, 4, 5 și 6 mm.
Întrebări frecvente:
Î. Cum folosiți un extractor de șuruburi pentru a îndepărta un șurub?
A. Rotiți extractorul de șuruburi în orificiul de ghidare pe care l-ați făcut cu burghiul în sens invers. Pe măsură ce coboară, extractorul de șuruburi se răsucește până când prinde șurubul. De îndată ce apare, pur și simplu continuați să rotiți până când șurubul este îndepărtat în siguranță.
Î. Care este scopul unui set de extractoare de șuruburi?
A. Un extractor de șuruburi este folosit pentru a elibera șuruburile blocate sau rupte. Există două tipuri diferite: unul are o construcție cu caneluri drepte, în timp ce celălalt are o structură cu caneluri spiralate.
Î. Cum poate fi îndepărtat un șurub cu cap rupt?
A. Selectați un burghiu puțin mai mic decât capul șurubului, introduceți-l în burghiu și strângeți-l. Aplicați o presiune strânsă pe capul șurubului în timp ce burghiul este în mers înapoi, apoi porniți burghiul. Există o probabilitate mare ca acesta să scoată șurubul odată ce mușcă.