Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SOLA/HEVI-DUTY SCD30S5-DN Convertor DC la DC 5vdc 5a | AD2ZBW 3WY61

SOLA/HEVI-DUTY SCD30S5-DN Convertor DC la DC 5vdc 5a

În stoc
Articol: AD2ZBW Model: SCD30S5-DNCrucea Ref: 3WY61
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
€571.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConvertor industrial DC la DC
Cauza MaterialMetal
Adâncime1.29 "
Înălţime4.71 "
Timp de așteptareMai mare de 10 msec
Tensiune de intrare20 la 72 VDC
IP Rating-ul20
MontareSină DIN/Șasiu
NEMA Rating-ul1
Temp. De funcționare Gamă-25 grade până la 65 grade C
Amperi de ieșire5
Zgomot de ieșireMai puțin de 3mV
Tensiune de ieșire5 VDC
Rating-ul puterii30W
Indicatorul de stareLED verde
StilDe comutare
Lăţime2.55 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS8504409510
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelArticolTensiune de ieșirePreț
SOLA/HEVI-DUTY SCD30S12-DN Convertor DC la DC 12vdc 2.5a | AD2NRY 3TA33 SCD30S12-DNConvertor industrial DC la DC încapsulat12 VDC€612.27
SOLA/HEVI-DUTY SCD30S24-DN Convertor DC la DC 24vdc 1.3a | AD2NRZ 3TA34 SCD30S24-DNConvertor industrial DC la DC încapsulat24 VDC€608.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY SCD30S5-DN Convertor DC la DC 5vdc 5a
€571.33 /unitate