Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SOLA/HEVI-DUTY STFE20010N Protector de supratensiune Filtru din sina DIN 1p 30ka | AA8QBN 19L425

SOLA/HEVI-DUTY STFE20010N Protector de supratensiune Filtru din sina DIN 1p 30ka

În stoc
Articol: AA8QBN Model: STFE20010NCrucea Ref: 19L425
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
€1,609.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDispozitiv de protecție împotriva supratensiunii
Adâncime4.56
Carcasă MaterialOţel
Tip de carcasăCarcasă metalică complet închisă
Tip filtruFiltrare
Certificare ecologică sau altă recunoaștereEvaluat ENERGY STAR
IP Rating-ul20
Lungime4.88
Tipul locației120 VAC
Max. Tensiunea de funcționare continuă150VAC
Max. Curent de supratensiune pe mod20kA (LN), 10kA (LG, NG)
Max. Curent de supratensiune pe fază30kA
Moduri de protecțieLN, LG, NG
Stil de montareMontare pe șină DIN
Rating de reducere a zgomotului NRRMod normal = 90 db Max Mod comun = 60 db Max
Curent nominal de descărcare20.0
Număr de poli1
Număr de fire2 fire + masă
Fază1
Evaluarea curentului de scurtcircuit5kAIC
TipDin Rail, filtrat
Voltaj120
Grad de protecție la tensiune400V (LN), 500V (LG, NG)
Lăţime2.56
Fire de sârmă12
Gauge de sârmă12AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.81
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)16.26
Lățimea navei (cm)20.83
Codul HS8536308000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelNumăr de poliAdâncimeCarcasă MaterialNumăr de fireVoltajLăţimeGauge de sârmăTip de carcasăPreț
SOLA/HEVI-DUTY STFE03010N Protector de supratensiune Filtru din sina DIN 1p 30ka | AA8QBJ 19L421 STFE03010N14.56Oţel2 fire + masă1202.5624AWGCarcasă metalică complet închisă€795.73
SOLA/HEVI-DUTY STFE05010N Protector de supratensiune Filtru din sina DIN 1p 30ka | AA8QBK 19L422 STFE05010N14.56Oţel2 fire + masă1202.5622AWGCarcasă metalică complet închisă€1,028.50
SOLA/HEVI-DUTY STFE05024L Protector de supratensiune, filtru DIN, 1P, 30Ka | AA8QBL 19L423 STFE05024L24.56Oţel2 fire + masă2402.5622AWGCarcasă metalică complet închisă€1,171.16
SOLA/HEVI-DUTY STFE10010N Protector de supratensiune Filtru din sina DIN 1p 30ka | AA8QBM 19L424 STFE10010N14.56Oţel2 fire + masă1202.5620AWGCarcasă metalică complet închisă€1,189.18
SOLA/HEVI-DUTY STFV02510N Protector de supratensiune Filtru șină DIN 1p 25ka | AA8QBP 19L426 STFV02510N11.81Plastic încapsulat epoxidic26 fire1202.8826AWGCarcasă din plastic de mare impact€429.49
SOLA/HEVI-DUTY STFV02524L Filtru din șină de protecție împotriva supratensiunii 1p 25ka | AA8QBQ 19L427 STFV02524L21.81Plastic încapsulat epoxidic26 fire2402.8826AWGCarcasă din plastic de mare impact€643.33
SOLA/HEVI-DUTY STFV05010N Protector de supratensiune Filtru din sina DIN 1p 25ka | AA8QBR 19L428 STFV05010N11.81Plastic încapsulat epoxidic-1202.8822AWGCarcasă din plastic de mare impact€661.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY STFE20010N Protector de supratensiune Filtru din sina DIN 1p 30ka
€1,609.94 /unitate