SOLBERG CSL-275P-600 Filtru de intrare 6 inch Mnpt 1100 Cfm max | AD2QQE 3TLF3

SOLBERG CSL-275P-600 Filtru de intrare 6 inch Mnpt 1100 Cfm max.

În stoc
Element: AD2QQE Model: CSL-275P-600Crucea Ref: 3TLF3

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,785.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de vid de intrare
Diametru18 1 / 2 "
Evaluarea eficienței99%
Evaluare filtru5 microni
Pentru utilizare cu suflanta nr.2EPT6.2EPT7, 2EPU1, 2EPU2
Înălţime29.125 "
Admisie6 (M) NPT
MaterialOtel carbon
Max. curgereCfm 1100
Outlet6 (M) NPT
TipStandard Duty

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 41.4
Înălțimea navei (cm)74.17
Lungimea navei (cm)55.88
Lățimea navei (cm)49.02
Codul HS8421398015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruÎnălţimeAdmisieMax. curgereOutletTipPreț
SOLBERG CSL-235P-300 Filtru de intrare 3 inch Mnpt 300 Cfm max | AD2QPY 3TLE6 CSL-235P-30014 "27.13 "3 (M) NPTCfm 3003 (M) NPTStandard Duty€2,384.37
SOLBERG CSL-335P-300 Filtru de intrare 3 inch Mnpt 300 Cfm max | AD2QPZ 3TLE7 CSL-335P-30014 "27.13 "3 (M) NPTCfm 3003 (M) NPTDatoria extremă€2,484.37
SOLBERG CSL-235P-400 Filtru de intrare 4 inch Mnpt 520 Cfm max | AD2QQA 3TLE8 CSL-235P-40014 "27.13 "4 (M) NPTCfm 5204 (M) NPTStandard Duty€2,418.94
SOLBERG CSL-335P-400 Filtru de intrare 4 inch Mnpt 520 Cfm max | AD2QQB 3TLE9 CSL-335P-40014 "27.13 "4 (M) NPTCfm 5204 (M) NPTDatoria extremă€2,583.86
SOLBERG CSL-245P-500 Filtru de intrare 5 inch Mnpt 800 Cfm max | AD2QQC 3TLF1 CSL-245P-50018 1 / 2 "28.13 "5 (M) NPTCfm 8005 (M) NPTStandard Duty€3,522.72
SOLBERG CSL-345P-500 Filtru de intrare 5 inch Mnpt 800 Cfm max | AD2QQD 3TLF2 CSL-345P-50018 1 / 2 "28.13 "5 (M) NPTCfm 8005 (M) NPTDatoria extremă€3,738.97
SOLBERG CSL-375P-600 Filtru de intrare 6 inch Mnpt 1100 Cfm max | AD2QQF 3TLF4 CSL-375P-60018 1 / 2 "29.125 "6 (M) NPTCfm 11006 (M) NPTDatoria extremă€4,040.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SOLBERG CSL-275P-600 Filtru de intrare 6 inch Mnpt 1100 Cfm max.
€3,785.04 /unitate