SOLBERG CSL-335P-300 Filtru de intrare 3 inch Mnpt 300 Cfm max | AD2QPZ 3TLE7

SOLBERG CSL-335P-300 Filtru de intrare 3 inch Mnpt 300 Cfm max.

În stoc
Element: AD2QPZ Model: CSL-335P-300Crucea Ref: 3TLE7

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,484.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de vid de intrare
Diametru14 "
Evaluarea eficienței99%
Evaluare filtru5 microni
Pentru utilizare cu suflanta nr.2EPR3, 2EPR4
Înălţime27.13 "
Admisie3 (M) NPT
MaterialOtel carbon
Max. curgereCfm 300
Outlet3 (M) NPT
TipDatoria extremă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 24.0525
Înălțimea navei (cm)73.91
Lungimea navei (cm)45.97
Lățimea navei (cm)39.88
Codul HS8421398015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruÎnălţimeAdmisieMax. curgereOutletTipPreț
SOLBERG CSL-235P-300 Filtru de intrare 3 inch Mnpt 300 Cfm max | AD2QPY 3TLE6 CSL-235P-30014 "27.13 "3 (M) NPTCfm 3003 (M) NPTStandard Duty€2,384.37
SOLBERG CSL-235P-400 Filtru de intrare 4 inch Mnpt 520 Cfm max | AD2QQA 3TLE8 CSL-235P-40014 "27.13 "4 (M) NPTCfm 5204 (M) NPTStandard Duty€2,418.94
SOLBERG CSL-335P-400 Filtru de intrare 4 inch Mnpt 520 Cfm max | AD2QQB 3TLE9 CSL-335P-40014 "27.13 "4 (M) NPTCfm 5204 (M) NPTDatoria extremă€2,583.86
SOLBERG CSL-245P-500 Filtru de intrare 5 inch Mnpt 800 Cfm max | AD2QQC 3TLF1 CSL-245P-50018 1 / 2 "28.13 "5 (M) NPTCfm 8005 (M) NPTStandard Duty€3,522.72
SOLBERG CSL-345P-500 Filtru de intrare 5 inch Mnpt 800 Cfm max | AD2QQD 3TLF2 CSL-345P-50018 1 / 2 "28.13 "5 (M) NPTCfm 8005 (M) NPTDatoria extremă€3,738.97
SOLBERG CSL-275P-600 Filtru de intrare 6 inch Mnpt 1100 Cfm max | AD2QQE 3TLF3 CSL-275P-60018 1 / 2 "29.125 "6 (M) NPTCfm 11006 (M) NPTStandard Duty€3,785.04
SOLBERG CSL-375P-600 Filtru de intrare 6 inch Mnpt 1100 Cfm max | AD2QQF 3TLF4 CSL-375P-60018 1 / 2 "29.125 "6 (M) NPTCfm 11006 (M) NPTDatoria extremă€4,040.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SOLBERG CSL-335P-300 Filtru de intrare 3 inch Mnpt 300 Cfm max.
€2,484.37 /unitate