Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SOLBERG FS-31P-200 Intrare filtru/amortizor de zgomot | AD7QNG 4FY33

SOLBERG FS-31P-200 Intrare filtru/amortizor

În stoc
Articol: AD7QNG Model: FS-31P-200Crucea Ref: 4FY33
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
€166.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru / amortizor de compresor de aer
(M) NPT Outlet (In.)2
AmenajăriTubul amortizorului
Diametru10 "
Eficiența filtrului99%
Filtru de mass-mediaPoliester
Evaluare filtru5 microni
Înălţime7.25 "
Material carcasăOtel carbon
Max. curgereCfm 135
Lungimea mamelonului (inch)2-1 / 4
Rating de reducere a zgomotului NRR5 până la 15 dB
Outlet2 (M) NPT
Temp. Gamă-15 la 220 F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.1725
Înălțimea navei (cm)22.61
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)26.16
Codul HS8421398015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeMax. curgereOutletPreț
SOLBERG FS-31P-250 Intrare filtru/amortizor de zgomot | AD7QNH 4FY34 FS-31P-2507.5 "Cfm 1952-1 / 2 (M) NPT€177.87
SOLBERG FS-231P-300 Intrare filtru/amortizor de zgomot | AD7QNJ 4FY35 FS-231P-30012.25 "Cfm 3003 (M) NPT€286.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SOLBERG FS-31P-200 Intrare filtru/amortizor
€166.28 /unitate