SOLBERG FS-231P-300 Intrare filtru/amortizor de zgomot | AD7QNJ 4FY35

SOLBERG FS-231P-300 Intrare filtru/amortizor

În stoc
Articol: AD7QNJ Model: FS-231P-300Crucea Ref: 4FY35

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€286.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru / amortizor de compresor de aer
(M) NPT Outlet (In.)3
AmenajăriTubul amortizorului
Diametru10 "
Eficiența filtrului99%
Filtru de mass-mediaPoliester
Evaluare filtru5 microni
Înălţime12.25 "
Material carcasăOtel carbon
Max. curgereCfm 300
Lungimea mamelonului (inch)3
Rating de reducere a zgomotului NRR5 până la 15 dB
Outlet3 (M) NPT
Temp. Gamă-15 la 220 F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.1
Înălțimea navei (cm)47.24
Lungimea navei (cm)29.21
Lățimea navei (cm)53.34
Codul HS8421398015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeMax. curgereOutletPreț
SOLBERG FS-31P-200 Intrare filtru/amortizor de zgomot | AD7QNG 4FY33 FS-31P-2007.25 "Cfm 1352 (M) NPT€166.28
SOLBERG FS-31P-250 Intrare filtru/amortizor de zgomot | AD7QNH 4FY34 FS-31P-2507.5 "Cfm 1952-1 / 2 (M) NPT€177.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SOLBERG FS-231P-300 Intrare filtru/amortizor
€286.27 /unitate