SOLBERG HDL-PSG476-800F Filtru de ceață de ulei Flanșă de 8 inchi 1800 Cfm | AD2QRG 3TLJ1

SOLBERG HDL-PSG476-800F Filtru de ceață de ulei Flanșă 8 inch 1800 Cfm

În stoc
Articol: AD2QRG Model: HDL-PSG476-800FCrucea Ref: 3TLJ1

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€12,260.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru pneumatic de ulei
Material bolOtel carbon
Dimensiunea portului de scurgereFlanșă de 8".
Tip de scurgereManual
Evaluare filtru0.3 microni
Material carcasăOtel carbon
Max. curgereCfm 1800
Presiune maximă14.7 psi
Max. Temp.40 de grade până la 220 de grade F
Inălțime totală38.81 "
Lățimea totală21 "
Dimensiunea conductei8" Flanșă NPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 92.25
Înălțimea navei (cm)101.6
Lungimea navei (cm)63.5
Lățimea navei (cm)63.5
Codul HS8421290015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. curgerePresiune maximăInălțime totalăLățimea totalăDimensiunea conducteiPreț
SOLBERG HDL-PSG848-100HC Filtru de ceață de ulei 1 inch Fnpt 40 Cfm | AD2QQX 3TLH1 HDL-PSG848-100HCCfm 504 psi6.75 "7.31 "1 "FNPT€595.85
SOLBERG HDL-PSG848-150HC Filtru de ceață de ulei 1-1/2 inch Fnpt 50 Cfm | AD2QQY 3TLH2 HDL-PSG848-150HCCfm 504 psi6.75 "7.31 "1-1 / 2 "FNPT€609.54
SOLBERG HDL-PSG850/1-200HC Filtru de ceață de ulei 2 inch Fnpt 125 Cfm | AD2QQZ 3TLH3 HDL-PSG850 / 1-200HCCfm 12514.7 psi11.25 "8.75 "2 "FNPT€1,044.21
SOLBERG HDL-PSG860/1-200HC Filtru de ceață de ulei 2 inch Fnpt 175 Cfm | AD2QRA 3TLH4 HDL-PSG860 / 1-200HCCfm 20014.7 psi17.5 "8.75 "2 "FNPT€1,240.72
SOLBERG HDL-PSG244/2-250C Filtru de ceață de ulei 2-1/2 inch Fnpt 250 Cfm | AD2QRB 3TLH5 HDL-PSG244 / 2-250CCfm 30014.7 psi16 "15.25 "2-1 / 2 "FNPT€2,265.51
SOLBERG HDL-PSG344/2-300 Filtru de ceață de ulei 3 inch Mnpt 300 Cfm | AD2QRC 3TLH6 HDL-PSG344 / 2-300Cfm 30014.7 psi31.12 "14 "3 "MNPT€4,407.57
SOLBERG HDL-PSG344/2-400 Filtru de ceață de ulei 4 inch Mnpt 500 Cfm | AD2QRD 3TLH7 HDL-PSG344 / 2-400Cfm 50014.7 psi31.12 "14 "4 "MNPT€4,310.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SOLBERG HDL-PSG476-800F Filtru de ceață de ulei Flanșă 8 inch 1800 Cfm
€12,260.01 /unitate