Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SOLBERG HDL-PSG848-150HC Filtru de ceață de ulei 1-1/2 inch Fnpt 50 Cfm | AD2QQY 3TLH2

SOLBERG HDL-PSG848-150HC Filtru de ceață de ulei 1-1/2 inch Fnpt 50 Cfm

În stoc
Element: AD2QQY Model: HDL-PSG848-150HCCrucea Ref: 3TLH2
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
€609.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru pneumatic de ulei
Material bolOtel carbon
Dimensiunea portului de scurgere1-1 / 2 "FNPT
Tip de scurgereManual
Evaluare filtru0.3 microni
Material carcasăOtel carbon
Max. curgereCfm 50
Presiune maximă4 psi
Max. Temp.40 de grade până la 220 de grade F
Inălțime totală6.75 "
Lățimea totală7.31 "
Dimensiunea conductei1-1 / 2 "FNPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.655
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)21.08
Lățimea navei (cm)21.08
Codul HS8421290015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. curgerePresiune maximăInălțime totalăLățimea totalăDimensiunea conducteiPreț
SOLBERG HDL-PSG848-100HC Filtru de ceață de ulei 1 inch Fnpt 40 Cfm | AD2QQX 3TLH1 HDL-PSG848-100HCCfm 504 psi6.75 "7.31 "1 "FNPT€595.85
SOLBERG HDL-PSG850/1-200HC Filtru de ceață de ulei 2 inch Fnpt 125 Cfm | AD2QQZ 3TLH3 HDL-PSG850 / 1-200HCCfm 12514.7 psi11.25 "8.75 "2 "FNPT€1,044.21
SOLBERG HDL-PSG860/1-200HC Filtru de ceață de ulei 2 inch Fnpt 175 Cfm | AD2QRA 3TLH4 HDL-PSG860 / 1-200HCCfm 20014.7 psi17.5 "8.75 "2 "FNPT€1,240.72
SOLBERG HDL-PSG244/2-250C Filtru de ceață de ulei 2-1/2 inch Fnpt 250 Cfm | AD2QRB 3TLH5 HDL-PSG244 / 2-250CCfm 30014.7 psi16 "15.25 "2-1 / 2 "FNPT€2,265.51
SOLBERG HDL-PSG344/2-300 Filtru de ceață de ulei 3 inch Mnpt 300 Cfm | AD2QRC 3TLH6 HDL-PSG344 / 2-300Cfm 30014.7 psi31.12 "14 "3 "MNPT€4,407.57
SOLBERG HDL-PSG344/2-400 Filtru de ceață de ulei 4 inch Mnpt 500 Cfm | AD2QRD 3TLH7 HDL-PSG344 / 2-400Cfm 50014.7 psi31.12 "14 "4 "MNPT€4,310.43
SOLBERG HDL-PSG474/2-500 Filtru de ceață de ulei 5 inch Mnpt 800 Cfm | AD2QRE 3TLH8 HDL-PSG474 / 2-500Cfm 80014.7 psi38.12 "18.5 "5 "MNPT€7,444.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SOLBERG HDL-PSG848-150HC Filtru de ceață de ulei 1-1/2 inch Fnpt 50 Cfm
€609.54 /unitate