Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SOLBERG SLCRT050 Amortizor 1/2 Mnpt Out 25 Cfm max | AD2QLU 3TKY6

SOLBERG SLCRT050 Amortizor 1/2 Mnpt Out 25 Cfm Max

În stoc
Articol: AD2QLU Model: SLCRT050Crucea Ref: 3TKY6
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
€159.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTăietori de admisie / descărcare
AmenajăriTubul amortizorului
Diametru2 1 / 2 "
Filtru de mass-mediaSunet absorbant
Înălţime14.5 "
Material carcasăOtel carbon
Intrare / iesire1/2 (M) NPT
Lungime14.5 "
Max. curgereCfm 25
Lungimea mamelonului (inch)2
Rating de reducere a zgomotului NRRPână la 30 dB
Outlet1/2 (M) NPT
Temp. Gamă-15 la 212 F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1925
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)46.48
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8421398015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruÎnălţimeLungimeMax. curgereOutletPreț
Amortizor SOLBERG SLCR400 4 Fnpt Out 575 Cfm max | AD2QLT 3TKY5 SLCR40010 "23.88 "23.875 "CFM 5754 (F) NPT€689.94
SOLBERG SLCRT075 Amortizor 3/4 Mnpt Out 35 Cfm max | AD2QLV 3TKY7 SLCRT0752 1 / 2 "14.5 "14.5 "Cfm 353/4 (M) NPT€163.70
Amortizor SOLBERG SLCRT100 1 Mnpt Out 42 Cfm max | AD2QLW 3TKY8 SLCRT1002 1 / 2 "14.5 "14.5 "Cfm 421 (M) NPT€163.70
SOLBERG SLCRT125 Amortizor 1 1/4 Mnpt Out 55 Cfm max | AD2QLX 3TKY9 SLCRT1252 1 / 2 "14.5 "14.5 "Cfm 551 1/4 (M) NPT€170.14
SOLBERG SLCRT150 Amortizor de zgomot 1 1/2 Mnpt Out 155 Cfm max | AD2QLY 3TKZ1 SLCRT1503 1 / 8 "14 "14 "CFM 1551 1/2 (M) NPT€191.95
Amortizor SOLBERG SLCRT200 2 Mnpt Out 270 Cfm max | AD2QLZ 3TKZ2 SLCRT2003 5 / 8 "18.5 "18.5 "Cfm 2702 (M) NPT€219.49
SOLBERG SLCRT250 Amortizor 2 1/2 Mnpt Out 385 Cfm max | AD2QMA 3TKZ3 SLCRT2504 5 / 8 "23 11 / 16 "23 11 / 16 "CFM 3852 1/2 (M) NPT€387.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SOLBERG SLCRT050 Amortizor 1/2 Mnpt Out 25 Cfm Max
€159.82 /unitate