SOLO SPRAYER 425 Pulverizator cu rucsac, lungime furtun - 48 inchi, duză reglabilă, 4 galoane | AC9RET 3JEJ4

SOLO SPRAYER 425 Pulverizator cu rucsac, lungime furtun - 48 inchi, duză reglabilă, 4 galoane

În stoc
Element: AC9RET Model: 425Crucea Ref: 3JEJ4

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€207.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPulverizator pentru rucsac
compatibil cuErbicide, Pesticide, Îngrășăminte
Completați dimensiunea deschiderii4-1/4 "
Lungimea furtunului48 "
În rezervorul de filtruDa
Materialul duzeiAlamă
Tip duzăReglabil, ventilator plat, jet stream și con gol
Domeniul de presiune90 psi
Capacitate rezervor4 gal.
Materialul rezervoruluiHDPE
Lungimea baghetei28 "
Material baghetăPoliproilenă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.44
Înălțimea navei (cm)52.07
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS8424909080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Aparat de pulverizare din seria Solo constând dintr-un rezervor, un dispozitiv de presurizare și o linie și duză de pulverizare, ideal pentru pulverizarea fungicidelor și insecticidelor, precum și pentru utilizarea în operațiunile de control al incendiilor
    • Dispune de o pompă cu piston performantă capabilă să manipuleze presiuni de până la 90 psi și o supapă comercială cu funcție de blocare automată care minimizează oboseala utilizatorului
    • Cadru metalic robust pentru mai multă stabilitate la umplerea orificiilor de rezervor foarte mari și o baghetă indestructibilă de 28 inchi și o supapă de închidere pentru o rază excelentă de acțiune
    • Etanșări brevetate Viton furnizate în locații cheie și mecanism de lucru stânga / dreapta cu mâner de pompă interschimbabil
    • Compatibil cu TeeJet

Variante de produs

ProdusModelcompatibil cuDomeniul de presiunePreț
SOLO SPRAYER 475-B Pulverizator pe rucsac 4 galoane 90 Psi Hdpe | AC9RFE 3JEK7 475-BErbicide, Pesticide, Îngrășăminte, Soluții de înălbitor90 psi€240.16
SOLO SPRAYER 473P Pulverizator pe rucsac 3 galoane | AC9XWF 3LGG5 473P--€252.06
SOLO SPRAYER 473D Pulverizator de rucsac Pompă cu diafragmă 3 Gal | AC9XWG 3LGG7 473D-60 psi€234.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SOLO SPRAYER 425 Pulverizator cu rucsac, lungime furtun - 48 inchi, duză reglabilă, 4 galoane
€207.08 /unitate