Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SOSS 218FRUS4PB Balamă din alamă satinată rezistentă la foc 4 5/8 inch | AD6TDU 4ACZ3

SOSS 218FRUS4PB Balamă alamă satinată rezistentă la foc 4 5/8 in

În stoc
Articol: AD6TDU Model: 218FRUS4PBCrucea Ref: 4ACZ3
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
€87.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalama ignifugă
CuloriAlamă
CornersRundă
Lungimea frunzei ușii4.625 "
Lățimea frunzei ușii1.125 "
Grosimea ușii1.75 "
finalizareaAlama satinata
Lungimea frunzei cadrului4.625 "
Lățimea frunzei cadrului1.125 "
Piese metaliceInclus
Înălţime4.625 "
Găuri pe frunză4
Grosimea frunzelor1-41/64 "
Capacitate de încărcareutilitare ușoare și grele
MaterialZamac și Steel
MontareMortise completă
Material PinOţel
Tip PinInamovibil
Gama de mișcare180 grade
Lăţime3.12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.945
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)11.68
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS8302106090
Tara natalaSG

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SOSS 218FRUS4PB Balamă alamă satinată rezistentă la foc 4 5/8 in
€87.19 /unitate