Cutia pentru camion crossover Jobox PSC1460002 este folosită pentru depozitarea uneltelor și echipamentelor și este așezată pe patul unei camionete pentru depozitarea mașinilor de găurit electrice, cleștilor, clemelor și ciocanelor. The cutii de camion crossover de la JOBOX sunt ideale pentru depozitare în medii foarte abrazive.
Caracteristici:
- Are finisaj cu vopsea pudră Armor-Brite și construcție din oțel pentru durabilitate și rezistență ridicată la abraziune.
- Această unitate are un capac cu ridicare automată pentru a se asigura împotriva efracțiilor și a accesului neautorizat și are, de asemenea, butoane de apăsare montate la capăt pentru un acces ușor de utilizator.
- Dispune de un corp de înaltă rezistență, protejând mecanismul de blocare, rezistând în același timp la deteriorarea încărcăturii și are apărătoare rezistente pentru protejarea arcurilor cu gaz.
- Sistemul de blocare rotativă dublă cu autoajustare Gear-Lock oferă blocare și închidere ușoară pentru o operare ușoară.
- Oferă știfturi de blocare cu auto-aliniere care pivotează dintr-o parte în alta și blochează capacul pentru siguranță.
- Dispune în plus de tăvi glisante cu 4 compartimente și coșuri de depozitare încorporate pentru depozitarea accesoriilor mici.
Întrebări frecvente:
Î. Cum se instalează această cutie de camion crossover Jobox PSC1460002?
A. Această cutie portabilă pentru camion poate fi pur și simplu plasată pe platforma camionului, cu părțile laterale sprijinite pe pereții laterali ai camionului. Nu este necesară înșurubarea cutiei de depozitare pe platforma camionului.
Î. Cum să preveniți căderea capacului cutiei pentru camion crossover Jobox PSC1460002 în timpul încărcării/descărcării?
A. Vine cu un dispozitiv de manipulare a capacului de tip șoc de gaz. Capacul, atunci când este deschis, rămâne pe loc, asigurând încărcarea/descărcarea în siguranță.
Î. Cum se blochează această cutie de camion crossover Jobox PSC1457002?
A. Această cutie de camion crossover poate fi încuiată folosind o cheie pentru a accesa încuietoarea situată pe partea laterală a cutiei. Acest tip de blocare ascuns asigură siguranța sculei și previne spargerea.