Cutia pentru camion crossover Jobox PSC1461000 este plasată/instalată pe patul unei camionete pentru depozitarea uneltelor și echipamentelor cum ar fi burghie electrice, clești, cleme și ciocane. Jobox alte oferte cutii de camion crossover care sunt ideale pentru depozitare în medii foarte abrazive.
Caracteristici:
- Dispune de finisaj cu vopsea pudră Armor-Brite pentru rezistență ridicată la abraziune și construcție din oțel pentru durabilitate.
- Are un capac cu ridicare automată pentru a preveni spargerile și accesul neautorizat și butoane montate la capăt pentru un acces ușor.
- Designul caroseriei de înaltă rezistență protejează mecanismul de blocare, rezistând în același timp la deteriorarea încărcăturii, iar dispozitivele de protecție rezistente protejează arcurile de gaz.
- Dispune de un sistem de blocare rotativ dublu cu autoajustare Gear-Lock pentru blocare și închidere ușoară pentru o operare ușoară.
- Are știfturi de blocare cu auto-aliniere care pivotează dintr-o parte în alta și blochează capacul pentru siguranță.
- Vine cu tăvi glisante cu 4 compartimente și coșuri de depozitare încorporate pentru depozitarea cu ușurință a accesoriilor mici.
Întrebări frecvente:
Î. Cum se instalează această cutie de camion crossover Jobox PSC1461000?
A. Această cutie portabilă pentru camion poate fi amplasată cu ușurință pe pereții laterali ai patului camionului. Laturile cutiei se sprijină pe acești pereți laterali și nu este necesară înșurubarea cutiei de depozitare pe platforma camionului.
Î. Cum să preveniți căderea capacului cutiei de camion crossover Jobox PSC1461000 în timpul încărcării/descărcării?
A. Are un dispozitiv de manipulare a capacului de tip șoc de gaz încorporat. Capacul, atunci când este deschis, rămâne pe loc pentru a asigura încărcarea/descărcarea în siguranță.
Î. Cum se blochează această cutie de camion crossover Jobox PSC1461000?
A. Această cutie de camion crossover poate fi blocată folosind o cheie. Încuietoarea de tip ascuns este situată pe partea laterală a cutiei, ceea ce asigură siguranța sculei și previne spargerea.