Cutia pentru camion crossover Jobox PSC1460000 este potrivită pentru depozitarea uneltelor și echipamentelor, cum ar fi burghie electrice, clești, cleme și ciocane. Această cutie de depozitare compactă este plasată pe patul camionetei. Jobox cutii de camion crossover oferă depozitare în medii foarte abrazive.
Caracteristici:
- Finisajul cu vopsea pulbere Armor-Brite și construcția din oțel oferă integritate structurală și rezistență la abraziune, iar capacul cu ridicare automată rezistă la tentativele de spargere și accesul neautorizat.
- Butoanele de apăsare montate la capăt oferă acces ușor.
- Are un design de înaltă rezistență care protejează mecanismul de blocare și, de asemenea, rezistă la deteriorarea încărcăturii.
- Are aparaturi rezistente pentru a preveni arcurile cu gaz, asigurand astfel durabilitatea.
- Dispune de un sistem de blocare rotativ dublu cu autoajustare Gear-Lock pentru operațiuni ușoare de blocare și închidere.
- Vine cu știfturi de blocare cu auto-aliniere care pivotează dintr-o parte în alta și blochează capacul pentru siguranță.
- Oferă tavă glisantă cu 4 compartimente și coșuri de depozitare încorporate pentru depozitarea accesoriilor mici.
Întrebări frecvente:
Î. Cum se instalează această cutie de camion crossover Jobox PSC1460000?
A. Această cutie portabilă pentru camion este plasată pe pereții patului camionului. Laturile cutiei se sprijină pe pereții laterali ai camionului și nu este necesară înșurubarea cutiei de depozitare pe platforma camionului.
Î. Cum să preveniți căderea capacului cutiei pentru camion crossover Jobox PSC1460000 în timpul încărcării/descărcării?
A. Are un dispozitiv de manipulare a capacului de tip șoc cu gaz. Capacul rămâne în poziție atunci când este deschis pentru a asigura încărcarea/descărcarea în siguranță.
Î. Cum se blochează această cutie de camion crossover Jobox PSC1457002?
A. Această cutie de camion crossover poate fi încuiată folosind un lacăt situat pe partea laterală a cutiei, asigurând siguranța sculei și prevenind efracțiile.