Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Amplificator SOUNDTUBE SB335, 35 W Watt de ieșire, 20 Hz până la 20 KHz, lungime nominală de 5 inchi | CU3CLC 443D73

SOUNDTUBE SB335 Amplifier, 35 W Output Watt, 20Hz to 20KHz, 5 Inch Nominal Length

În stoc
Articol: CU3CLC Model: SB335Crucea Ref: 443D73
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
€868.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAmplificator

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.275
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
Amplificator SOUNDTUBE MA501T, 50 W Watt de ieșire, Alte difuzoare de înaltă fidelitate, 30Hz până la 20KHz | CU3CLD 443C51 MA501T€723.33
Amplificator SOUNDTUBE SA502, 50 W Watt de ieșire, SoundTube și alte difuzoare de înaltă fidelitate, de la 20Hz la 20KHz | CU3CLE 443D72 SA502€730.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SOUNDTUBE SB335 Amplifier, 35 W Output Watt, 20Hz to 20KHz, 5 Inch Nominal Length
€868.53 /unitate