Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SOUTHWIRE COMPANY 55667123 Cablu primar pentru automobile 14 AWG 100 picioare Lungime | AE4NDB 5LXF1

SOUTHWIRE COMPANY 55667123 Cablu primar auto 14 AWG 100 picioare lungime

În stoc
Articol: AE4NDB Model: 55667123Crucea Ref: 5LXF1
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
€36.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSârmă primară pentru automobile
CuloriNegru
Material conductorCupru
Materialul izolatorPVC
Max. Voltaj60V
Diametrul exterior nominal.0.087 "
Număr de conductori1
Lungimea bobinei100ft
Eșuat / solidEşuat
Temp. GamăPână la 185 de grade F
Culoarea firuluiNegru
Dimensiunea firului14AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.783
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8544300000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriArticolDiametrul exterior nominal.Culoarea firuluiDimensiunea firuluiPreț
SOUTHWIRE COMPANY 55669123 Cablu primar pentru automobile 14 AWG 100 picioare Lungime | AE4NDC 5LXF2 55669123RoșuSârmă primară pentru automobile0.12 "Roșu14AWG€36.32
SOUTHWIRE COMPANY 55666623 Cablu primar pentru automobile 16 AWG 100 picioare Lungime | AE4NDD 5LXF3 55666623NegruSârmă primară pentru automobile0.105 "Negru16AWG€27.65
SOUTHWIRE COMPANY 55668023 Cabl primar pentru automobile 16 AWG 100 picioare Lungime | AE4NDE 5LXF4 55668023RoșuSârmă primară pentru automobile0.105 "Roșu16AWG€27.65
SOUTHWIRE COMPANY 55667323 Cablu primar pentru automobile 18 AWG 100 picioare Lungime | AE4NDF 5LXF5 55667323NegruSârmă primară pentru automobile0.093 "Negru18AWG€20.36
SOUTHWIRE COMPANY 55667423 Cablu primar pentru automobile 18 AWG 100 picioare Lungime | AE4NDG 5LXF6 55667423RoșuSârmă primară pentru automobile0.093 "Roșu18AWG€20.18
SOUTHWIRE COMPANY 55671523 Cablu primar pentru automobile 12 AWG 100 picioare Lungime | AE4NDH 5LXF7 55671523RoșuSârmă primară pentru automobile0.145 "Roșu12AWG€52.56
SOUTHWIRE COMPANY 55671323 Cablu primar pentru automobile 12 AWG 100 picioare Lungime | AE4NDJ 5LXF8 55671323-Sârmă auto0.145 "Negru12AWG€53.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SOUTHWIRE COMPANY 55667123 Cablu primar auto 14 AWG 100 picioare lungime
€36.63 /unitate