SOUTHWORTH LL05.5-26-2036-FS115 Masă de ridicare cu foarfecă 550 lb. 115v 36 inch lungime | AF3QDN 8AUE5

SOUTHWORTH LL05.5-26-2036-FS115 Masă de ridicare cu foarfece 550 lb. 115v 36 inch lungime

În stoc
Articol: AF3QDN Model: LL05.5-26-2036-FS115Crucea Ref: 8AUE5

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,955.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasa de ridicare foarfeca
Materiale cadruOţel
HP1/2
Capacitate de încărcare550 lb.
Înălțime coborâtă5-1/2 "
Fază1
Lungimea platformei36 "
Stil de platformăFixed
Lățimea peronului20 "
Cu sprijinulBaterie
Înălțimea ridicată31-1/2 "
Secunde cu viteză crescută9
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 108.86
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)50.8
Codul HS8425490000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăMateriale cadruHPLungimea platformeiStil de platformăLățimea peronuluiCu sprijinulVoltajPreț
SOUTHWORTH LSJ03-13.5 Masă de ridicare cu foarfecă 300 lb. 23 inch lungime | AA8LFK 19A867 LSJ03-13.5-Oțel și aluminiu-23.187 "Fixed22.187 "Manual-€1,589.29
SOUTHWORTH ZLS2-35 44" x 48" Masa de ridicare cu foarfeca 2000 lb. 115v 1 faza | AA8LFL 19A868 ZLS2-35 44 "x 48"-Oţel148 "Fixed42 "electric115V€16,626.56
SOUTHWORTH ZLS2-35 50" x 48" Masă de ridicare cu foarfece 2000 lb. 115v 1 faza | AA8LFM 19A869 ZLS2-35 50 "x 48"-Oţel148 "Fixed50 "electric115V€17,522.23
SOUTHWORTH ZLS4-35 44" x 48" Masa de ridicare cu foarfeca 4000 lb. 115v 1 faza | AA8LFN 19A870 ZLS4-35 44 "x 48"-Oţel148 "Fixed44 "electric115V€17,122.31
SOUTHWORTH ZLS4-35 50" x 48" Masă de ridicare cu foarfece 4000 lb. 115v 1 faza | AA8LFP 19A871 ZLS4-35 50 "x 48"-Oţel148 "Fixed50 "electric115V€18,252.45
SOUTHWORTH LS4-36 24" x 48" Masă de ridicare cu foarfece 4000 lb. 115v 1 faza | AA8LFQ 19A872 LS4-36 24 "x 48"-Oţel148 "Fixed24 "electric115V€10,254.37
SOUTHWORTH LS4-36 36" x 48" Masă de ridicare cu foarfece 4000 lb. 115v 1 faza | AA8LFR 19A873 LS4-36 36 "x 48"-Oţel148 "Fixed36 "electric115V€10,317.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SOUTHWORTH LL05.5-26-2036-FS115 Masă de ridicare cu foarfece 550 lb. 115v 36 inch lungime
€6,955.33 /unitate