Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SOVELLA 838373-51 Drill Bit Holder 1-3/4 Inch Height x 1-5/8 Inch Width 22 lbs | AH6EVL 35YR31

SOVELLA 838373-51 Drill Bit Holder 1-3/4 Inch Height x 1-5/8 Inch Width 22 lbs

În stoc
Element: AH6EVL Model: 838373-51Crucea Ref: 35YR31

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€59.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport pentru burghie
AsamblateNu
CuloriSilver
ConstrucţieSudate
Adâncime9.375 "
finalizareaNatural
Înălţime1.75 "
Forma găurilorPătrat
Mărimea găurii23 / 64 "
Distanța dintre găuri1"
Lungime9.375 "
Rating de încărcare22 lb.
MaterialOţel
Proiectare1.625 "
TipAgăţat
Lăţime1.62 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)25.4
Tara natalaFI

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SOVELLA 838373-51 Drill Bit Holder 1-3/4 Inch Height x 1-5/8 Inch Width 22 lbs
€59.56 /unitate