Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SOVELLA 853226-51 Cârlig pentru scule 3/4 inch lățime 1-31/32 inch proiecție PK5 | AH6EWE 35YR48

SOVELLA 853226-51 Cârlig pentru instrumente 3/4 inch lățime 1-31/32 inch proiecție PK5

În stoc
Element: AH6EWE Model: 853226-51Crucea Ref: 35YR48

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€40.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCârlig pentru scule
AsamblateNu
Unghi de îndoire90 grade
Înălțime îndoită1 / 2 "
CuloriSilver
ConstrucţieSudate
Adâncime1-31/32 "
finalizareaNatural
Înălţime1.75 "
Forma găurilorPătrat
Mărimea găurii23 / 64 "
Distanța dintre găuri1"
Lungime1 31 / 32 "
Rating de încărcare22 lb.
MaterialOţel
Proiectare1-31/32 "
Grosimea tijei3 cal.
TipAgăţat
Lăţime3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)25.4
Tara natalaFI

Variante de produs

ProdusModelLăţimeAdâncimeÎnălţimeÎn interiorul Dia.Lățimea interioarăLungimeRating de încărcareProiectarePreț
SOVELLA 831433-51 Cârlig pentru scule 1-3/4 inch înălțime x 2-1/8 inch lățime x 3-1/4 inch adâncime | AH6EUZ 35YR20 831433-512.12 "3.25 "1.75 "1-37/64 "1 37 / 64 "-22 lb.3.25 "€20.34
SOVELLA 831441-51 Cârlig pentru scule 2-1/4 inch înălțime x 2-13/16 inch lățime x 4 inch adâncime | AH6EVA 35YR21 831441-512 13 / 16 "4"2.25 "2-23/64 "2 23 / 64 "-22 lb.4"€20.84
SOVELLA 831506-51 Cârlig pentru scule 1-13/16 inch înălțime x 1-7/8 inch lățime x 1/2 inch adâncime | AH6EVB 35YR22 831506-511.88 "1 / 2 "1 13 / 16 "--1 13 / 16 "44 lb.1 / 2 "€5.35
SOVELLA 831603-51 Cârlig pentru scule 3 inci înălțime x 3-3/4 inci lățime x 4-1/2 inci adâncime 22 lbs | AH6EVC 35YR23 831603-513.75 "4.5 "3"3-9/64 "3 9 / 64 "3 9 / 64 "22 lb.4.5 "€20.73
SOVELLA 831646-51 Cârlig pentru scule 2 inchi înălțime x 2 inchi lățime x 8-21/32 inci adâncime 22 lbs | AH6EVD 35YR24 831646-512"8-21/32 "2"15 / 32 "15 / 32 "8 21 / 32 "22 lb.8-21/32 "€41.81
SOVELLA 831654-35 Cârlig pentru scule 4-13/16 inci înălțime x 13-49/64 inci lățime 8.8 lbs | AH6EVE 35YR25 831654-3513 49 / 64 "21 / 32 "4 13 / 16 "---8.8 lb.4-13/16 "€43.69
SOVELLA 831700-51 Cârlig pentru scule 3-3/4 inch înălțime x 7/8 inch lățime x 2-35/64 inch adâncime | AH6EVF 35YR26 831700-517 / 8 "2-35/64 "3.75 "21 / 32 "21 / 32 "2 35 / 64 "22 lb.2-35/64 "€33.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SOVELLA 853226-51 Cârlig pentru instrumente 3/4 inch lățime 1-31/32 inch proiecție PK5
€40.61 /unitate