SOVELLA Cârlig pentru scule


Filtru
Asamblate: Nu , Culoare: Silver , Constructie: Sudate , Finalizarea: Natural , Forma gaurii: Pătrat , Mărimea găurii: 23 / 64 " , Material: Oţel , Tip: Agăţat
StilModelLăţimeAdâncimeÎnălţimeÎn interiorul Dia.Lățimea interioarăLungimeRating de încărcareProiectarePreț (ex. TVA)
A
853208-51
1 31 / 32 "5.25 "1.75 "--1 31 / 32 "22 lb.1-31/32 "€29.60
B
853233-51
1"1-31/32 "1.75 "55 / 64 "55 / 64 "1 31 / 32 "22 lb.2"€58.81
C
853232-51
1"1-31/32 "1.75 "3 / 4 "3 / 4 "1 31 / 32 "22 lb.2"€51.90
D
853231-51
1"1-31/32 "1.75 "33 / 64 "33 / 64 "1 31 / 32 "22 lb.2"€65.89
E
853229-51
1"1-31/32 "1.75 "-3 / 4 "1 31 / 32 "22 lb.6.187 "€79.12
F
831719-51
1.25 "3-9/64 "4.5 "1-1/64 "1 1 / 64 "3 9 / 64 "22 lb.3-9/64 "€40.50
G
853221-51
1.88 "5-29/32 "1.75 "-63 / 64 "5 29 / 32 "22 lb.3-15/16 "€58.81
H
853220-51
1.88 "5-29/32 "1.75 "-1 37 / 64 "5 29 / 32 "22 lb.1-11/16 "€51.80
I
831506-51
1.88 "1 / 2 "1 13 / 16 "--1 13 / 16 "44 lb.1 / 2 "€5.35
J
853224-51
1.88 "7.875 "1.75 "-63 / 64 "7.875 "22 lb.7.875 "€73.51
G
853223-51
1.88 "5-29/32 "1.75 "-63 / 64 "5 29 / 32 "22 lb.5-29/32 "€66.49
K
831441-51
2 13 / 16 "4"2.25 "2-23/64 "2 23 / 64 "-22 lb.4"€20.84
L
831646-51
2"8-21/32 "2"15 / 32 "15 / 32 "8 21 / 32 "22 lb.8-21/32 "€41.80
M
839086-51
2"24-31/32 "3"--24 31 / 32 "44 lb.2"€63.38
N
852167-51
2"6"4"1-21/32 "1 21 / 32 "3 15 / 16 "22 lb.2"€50.68
O
831433-51
2.12 "3.25 "1.75 "1-37/64 "1 37 / 64 "-22 lb.3.25 "€20.34
P
832162-51
3 9 / 16 "4"2.25 "3-35/64 "3 35 / 64 "-22 lb.3-9/16 "€38.08
Q
831603-51
3.75 "4.5 "3"3-9/64 "3 9 / 64 "3 9 / 64 "22 lb.4.5 "€20.73
R
853217-51
3 / 4 "5-29/32 "1.75 "--5 29 / 32 "17.6 lb.11-13/16 "€92.48
S
853215-51
3 / 4 "5-29/32 "1.75 "--5 29 / 32 "13.2 lb.7.875 "€66.54
T
853213-51
3 / 4 "5-29/32 "1.75 "--5 29 / 32 "22 lb.5-29/32 "€44.09
U
853211-51
3 / 4 "3-15/16 "1.75 "--3 15 / 16 "22 lb.3-15/16 "€44.55
V
853225-51
3 / 4 "25 / 64 "1.75 "--25 / 64 "22 lb.25 / 64 "€26.89
W
853226-51
3 / 4 "1-31/32 "1.75 "--1 31 / 32 "22 lb.1-31/32 "€40.61
X
853227-51
3 / 4 "1-31/32 "1.75 "-23 / 64 "1 31 / 32 "22 lb.1-7/64 "€80.80
X
853228-51
3 / 4 "1-31/32 "1.75 "-21 / 32 "1 31 / 32 "22 lb.1-19/64 "€77.21
Y
853218-51
3 / 4 "5-29/32 "1.75 "-21 / 32 "5 29 / 32 "22 lb.1-19/64 "€48.29
Z
853234-51
5"1-31/32 "1.5 "--1 31 / 32 "11 lb.1-37/64 "€54.79
A1
853235-51
5"1-31/32 "1.5 "--1 31 / 32 "11 lb.2-23/64 "€58.71
B1
853237-51
5.5 "1-31/32 "1"--1 31 / 32 "44 lb.1.375 "€36.27
C1
853239-51
5.5 "1-31/32 "2"-1.375 "1 31 / 32 "22 lb.43 / 64 "€61.62
D1
853238-51
5.5 "1-31/32 "1"--1 31 / 32 "44 lb.3-11/32 "€42.43
E1
853241-51
5.25 "1-31/32 "1.25 "-15 / 34 "1 31 / 32 "22 lb.1-31/32 "€51.65
F1
853207-51
5.25 "1.187 "1.75 "--1.187 "22 lb.1.187 "€40.50
G1
853240-51
6"1-31/32 "2"-2.156 "1 31 / 32 "22 lb.43 / 64 "€62.99
H1
853236-51
7"1-31/32 "2"--1 31 / 32 "22 lb.3-9/64 "€87.70
F
831700-51
7 / 8 "2-35/64 "3.75 "21 / 32 "21 / 32 "2 35 / 64 "22 lb.2-35/64 "€33.26
I1
831654-35
13 49 / 64 "21 / 32 "4 13 / 16 "---8.8 lb.4-13/16 "€43.69

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?