Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPAN LFS-210-(1/0/5 BAR)-G Manometru industrial compus, de la 1 la 0 la 5 bar, cadran de 2 1/2 inch, plin cu lichid | CU3DFF 5NMZ6

SPAN LFS-210-(1/0/5 BAR)-G Manometru industrial compus, de la 1 la 0 la 5 bar, cadran de 2 1/2 inch, umplut cu lichid

În stoc
Articol: CU3DFF Model: LFS-210-(1/0/5 BAR)-GCrucea Ref: 5NMZ6

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€89.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEcartament compus

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3825
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
SPAN LFS-210-(1/0/2 BAR)-G Manometru industrial compus, de la 1 la 0 la 2 bar, cadran de 2 1/2 inch, umplut cu lichid | CU3DFC 5NMZ4 LFS-210-(1/0/2 BAR)-GEcartament compus€89.25
SPAN LFS-210-(1/0/28 BAR)-G Manometru industrial compus, de la 1 la 0 la 28 bar, cadran de 2 1/2 inch, plin cu lichid | CU3DFD 5NMZ9 LFS-210-(1/0/28 BAR)-GEcartament compus€89.25
SPAN LFS-210-(1/0/3 BAR)-G Manometru industrial compus, de la 1 la 0 la 3 bar, cadran de 2 1/2 inch, plin cu lichid | CU3DFE 5NMZ5 LFS-210-(1/0/3 BAR)-GEcartament compus€89.25
SPAN LFS-210-(1/0/9 BAR)-G Manometru industrial compus, de la 1 la 0 la 9 bar, cadran de 2 1/2 inch, plin cu lichid | CU3DFG 5NMZ7 LFS-210-(1/0/9 BAR)-GEcartament compus€89.25
SPAN LFS-210-30Hg/15PSI-G-CERT Manometru industrial compus, de la 30 la 0 la 15 inch Hg/Psi, cadran de 2 1/2 inch, plin cu lichid | CU3DFH 5ULR1 LFS-210-30Hg/15PSI-G-CERTEcartament compus€125.03
SPAN LFS-210-30Hg/150PSI-G-CERT Manometru industrial compus, de la 30 la 0 la 150 inchi Hg/Psi, cadran de 2 1/2 inci, plin cu lichid | CU3DFJ 5NMV3 LFS-210-30Hg/150PSI-G-CERTEcartament compus€125.03
SPAN LFS-210-30Hg/300PSI-G-CERT Manometru industrial compus, de la 30 la 0 la 300 inchi Hg/Psi, cadran de 2 1/2 inci, plin cu lichid | CU3DFL 5NMV4 LFS-210-30Hg/300PSI-G-CERTEcartament compus€125.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPAN LFS-210-(1/0/5 BAR)-G Manometru industrial compus, de la 1 la 0 la 5 bar, cadran de 2 1/2 inch, umplut cu lichid
€89.25 /unitate