Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPAN LFS-220-1000-G Manometru industrial, 0 până la 1000 Psi, cadran de 2 1/2 inchi, 1/4 inch Npt tată | CU3DFR 448M65

SPAN Manometru industrial LFS-220-1000-G, 0 până la 1000 Psi, cadran de 2 1/2 inchi, tată Npt de 1/4 inch

În stoc
Articol: CU3DFR Model: LFS-220-1000-GCrucea Ref: 448M65

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€89.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManometru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2745

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
SPAN LFS-220-3030-G Manometru industrial compus, de la 30 la 0 la 30 inch Hg/Psi, cadran de 2 1/2 inch, 1/4 inch Npt tată | CU3DFK 400R22 LFS-220-3030-GEcartament compus€83.25
SPAN LFC-220-3030-G Manometru industrial compus, de la 30 la 30 la 60 inch Hg/Psi, cadran de 2 1/2 inch, 1/4 inch Npt masculin | CU3DFN 400R40 LFC-220-3030-GEcartament compus€83.50
Manometru industrial SPAN LFC-220-1000-G, de la 0 la 1000 Psi, cadran de 2 1/2 inch, 1/4 inch Npt masculin | CU3DFQ 448M84 LFC-220-1000-GManometru€80.82
Manometru industrial SPAN LFS-220-1000-G, de la 0 la 1000 PSI, cadran de 2 1/2 inch, 1/4 inch Npt tată, unic | CU3DFT 400R27 LFS-220-1000-GManometru€83.25
Manometru industrial SPAN LFC-220-1000-G, de la 0 la 1000 PSI, cadran de 2 1/2 inch, 1/4 inch Npt tată, spate central | CU3DFU 400R46 LFC-220-1000-GManometru€100.10
Manometru industrial SPAN LFC-220-100-G, de la 0 la 100 PSI, cadran de 2 1/2 inch, 1/4 inch Npt tată, spate central | CU3DFY 400R34 LFC-220-100-GManometru€100.10
Manometru industrial SPAN LFC-220-100-G, de la 0 la 100 Psi, cadran de 2 1/2 inch, 1/4 inch Npt tată, dual | CU3DFZ 448M72 LFC-220-100-GManometru€86.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPAN Manometru industrial LFS-220-1000-G, 0 până la 1000 Psi, cadran de 2 1/2 inchi, tată Npt de 1/4 inch
€89.25 /unitate