Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Manometru industrial SPAN LFC-220-1000-G, de la 0 la 1000 PSI, cadran de 2 1/2 inch, 1/4 inch Npt tată, spate central | CU3DFU 400R46

SPAN Manometru industrial LFC-220-1000-G, 0 până la 1000 PSI, cadran de 2 1/2 inch, 1/4 inch Npt tată, centru spate

În stoc
Articol: CU3DFU Model: LFC-220-1000-GCrucea Ref: 400R46

Descarcă-l Mai 21, marţi
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
€100.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManometru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
SPAN LFS-220-3030-G Manometru industrial compus, de la 30 la 0 la 30 inch Hg/Psi, cadran de 2 1/2 inch, 1/4 inch Npt tată | CU3DFK 400R22 LFS-220-3030-GEcartament compus€87.91
SPAN LFC-220-3030-G Manometru industrial compus, de la 30 la 30 la 60 inch Hg/Psi, cadran de 2 1/2 inch, 1/4 inch Npt masculin | CU3DFN 400R40 LFC-220-3030-GEcartament compus€98.05
Manometru industrial SPAN LFC-220-1000-G, de la 0 la 1000 Psi, cadran de 2 1/2 inch, 1/4 inch Npt masculin | CU3DFQ 448M84 LFC-220-1000-GManometru€94.89
SPAN LFS-220-1000-G Manometru industrial, 0 până la 1000 Psi, cadran de 2 1/2 inchi, 1/4 inch Npt tată | CU3DFR 448M65 LFS-220-1000-GManometru€89.25
Manometru industrial SPAN LFS-220-1000-G, de la 0 la 1000 PSI, cadran de 2 1/2 inch, 1/4 inch Npt tată, unic | CU3DFT 400R27 LFS-220-1000-GManometru€89.25
Manometru industrial SPAN LFC-220-100-G, de la 0 la 100 PSI, cadran de 2 1/2 inch, 1/4 inch Npt tată, spate central | CU3DFY 400R34 LFC-220-100-GManometru€100.10
Manometru industrial SPAN LFC-220-100-G, de la 0 la 100 Psi, cadran de 2 1/2 inch, 1/4 inch Npt tată, dual | CU3DFZ 448M72 LFC-220-100-GManometru€100.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPAN Manometru industrial LFC-220-1000-G, 0 până la 1000 PSI, cadran de 2 1/2 inch, 1/4 inch Npt tată, centru spate
€100.10 /unitate