SPEAKMAN S-2252-MB Shower Head | CD9ZQA

SPEAKMAN Cap de duș S-2252-MB

Articol: CD9ZQA Model: S-2252-MB
€359.45 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCap de duș
finalizareaNegru mat

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Detalii produs:

Speakman S-2252-MB Icon shower head is ideal for dispensing water with an adjustable spray; suitable for restrooms in hotels and corporate offices.

Caracteristici:

  • Speakman S-2252-MB Icon shower head features spray adjusting Anystream technology that provides 360-degree fluid rotation for uniform water distribution along with self-cleaning.
  • This 6-plunger shower head provides a maximum flow rate of 2.5 GPM (9.5 l/min).
  • It further features brass construction for durability and resisting bacteria.
  • This Speakman shower head comes with matte black finish for scratch resistance.

Standarde și aprobări:

  • ASME A112.18.1 / CSA B125.1

Întrebări frecvente:

Q. How many spraying patterns does Speakman Icon S-2252-MB shower head features?

A. It features 3 spray patterns and 48 customisable sprays.

Î. Cum se instalează acest cap de pulverizare?

A.

  • Rotiți banda de etanșare a filetului furnizată în sensul acelor de ceasornic pe partea de ieșire a brațului de duș.
  • Turn the shower head clockwise to thread onto the shower's arm. Use an adjustable wrench to tighten. Check for leaks after turning on the water supply.
  • Prin rotirea mânerului lateral în poziția dorită Anystream, puteți modifica pulverizarea.

Q. What are the safety tips for Speakman S-2252-MB shower head installation?

A.

  • Opriți alimentarea cu apă înainte de instalare.
  • Verificați conexiunile după instalare.
  • Nu deteriorați sau strângeți prea mult conexiunile.
  • Acoperiți scurgerea pentru a preveni pierderea componentelor.
  • Purtați o protecție adecvată pentru ochi.
  • Observe all building codes and local plumbing.

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaArticolPreț
Cap de duș SPEAKMAN S-1776 | CD9ZNL S-1776Chrome lustruitCap de duș€272.32
RFQ
SPEAKMAN S-1776-E175 Cap de duș | CD9ZNM S-1776-E175Chrome lustruitCap de duș€272.32
RFQ
Cap de duș SPEAKMAN S-2251-BBZ | CD9ZPJ S-2251-BBZBronz periatCap de duș€492.52
RFQ
Cap de duș SPEAKMAN S-2251-BN | CD9ZPK S-2251-BNNichel periatCap de duș€470.37
RFQ
SPEAKMAN S-2251-BN-E175 Cap de duș cu debit redus | CD9ZPL S-2251-BN-E175Nichel periatCap de duș cu debit scăzut€470.37
RFQ
SPEAKMAN S-2251-E175 Cap de duș cu debit redus | CD9ZPM S-2251-E175Chrome lustruitCap de duș cu debit scăzut€361.41
Cap de duș SPEAKMAN S-2251-E2 cu debit redus | CD9ZPN S-2251-E2Chrome lustruitCap de duș cu debit scăzut€405.22
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEAKMAN Cap de duș S-2252-MB
€359.45 /unitate