SPEAKMAN S-8721-CA-E Robinet de baie din metal, plastic, inox, tip mâner cu senzor | CD2HKA 46AE38

SPEAKMAN S-8721-CA-E Robinet de baie din metal, plastic, inox, tip mâner cu senzor

Articol: CD2HKA Model: S-8721-CA-ECrucea Ref: 46AE38

Descarcă-l Mai 21, marţi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet de baie
Conform ADADa
amperi2.00A
Material corpMetal, plastic, oțel inoxidabil
Conexiune3/8" compresie
Tip de scurgereNici unul
Funcționarea robinetuluiSenzor
Tipul de ieșire a debituluiSpray
Rata de curgereGPN 0.50
Certificare ecologică sau altă recunoaștereAprobat WaterSense
Tip mânerNici unul
Înălţime5.75 "
Montarea orificiului de la centru la centru8"
Tip montareSuprafață
Numărul de mânere0
Numărul de găuri3
Sursa de putereBaterie
Comercial RezidențialComercial
Gama senzorilor5 "până la 7"
ModelaArc mic
Lungimea canalului5"
Temp. ControlDA
Tipul supapeiComprimare
Voltaj6 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.565

Variante de produs

ProdusModelTip montareMaterial corpConexiuneNumărul de mânereNumărul de găuriSursa de putereGama senzorilorModelaPreț
SPEAKMAN SC-3004-FC-LD robinet alamă 2.2 Gpm lamă încheietură | AF9TPX 30UL86 SC-3004-FC-LDPunteAlamă1/2 "NPSM23---€555.77
SPEAKMAN S-8720-CA-E Robinet de baie din metal, plastic, inox, tip mâner cu senzor | CD2FFN 46AE37 S-8720-CA-ESuprafațăMetal, plastic, oțel inoxidabil3/8" compresie-3Baterie5 "până la 7"Arc mic-
RFQ
SPEAKMAN S-9100-CA-E Robinet de baie din metal, plastic, inox, tip mâner cu senzor | CD2HJY 46AD88 S-9100-CA-ESuprafațăMetal, plastic, oțel inoxidabil3/8" compresie-1Baterie6 "până la 8"gooseneck-
RFQ
SPEAKMAN S-8701-CA-E Robinet de baie din metal, plastic, inox, tip mâner cu senzor | CD2HJZ 46AE31 S-8701-CA-ESuprafațăMetal, plastic, oțel inoxidabil3/8" compresie-1Baterie5 "până la 7"Arc mic-
RFQ
SPEAKMAN S-8810-CA-E Robinet de baie din metal, plastic, inox, tip mâner cu senzor | CD2HKB 46AE44 S-8810-CA-ESuprafațăMetal, plastic, oțel inoxidabil3/8" compresie-1Alimentat de curent alternativ5 "până la 7"Arc mic-
RFQ
SPEAKMAN S-8822-CA-E Robinet de baie din metal, plastic, inox, tip mâner cu senzor | CD2HKC 46AE51 S-8822-CA-ESuprafațăMetal, plastic, oțel inoxidabil3/8" compresie-3Alimentat de curent alternativ5 "până la 7"Arc mic-
RFQ
SPEAKMAN S-9101-CA-E Robinet de baie din metal, plastic, inox, tip mâner cu senzor | CD2HKD 46AE55 S-9101-CA-ESuprafațăMetal, plastic, oțel inoxidabil3/8" compresie-1Baterie6 "până la 8"gooseneck-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEAKMAN S-8721-CA-E Robinet de baie din metal, plastic, inox, tip mâner cu senzor