Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Stație de spălare a ochilor și a feței SPEAKMAN SE-1000, montată pe perete, plastic, galben | AJ8CNZ

SPEAKMAN SE-1000 Stație de spălare a ochilor și a feței, montată pe perete, plastic, galben

În stoc
Articol: AJ8CNZ Model: SE-1000
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
€762.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStație de spălare a ochilor / feței
CuloriGalben
Dimensiunea conexiunii1/2 "NPT
Tip conexiuneȚeavă filetată
Rata de curgere4.9 GPM @ 30 PSI
MânerParte
Înălţime8.25 "
Tipul de instalareMontare pe perete
Lungime20.1 "
Tipul supapeiRobinet cu bilă
Lăţime14.94 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.905
Înălțimea navei (cm)32.26
Lungimea navei (cm)32.39
Lățimea navei (cm)24.77
Codul HS8424909080
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎnălţimeLungimePreț
SPEAKMAN SE-1050 Stație de spălare a ochilor și a feței, montată pe perete, plastic, crom | AJ8CPA SE-1050Chrome8.25 "20.1 "€964.32
SPEAKMAN SE-1100 Stație de spălare a ochilor și a feței, montare pe piedestal, plastic, galben | AJ8CPB SE-1100Galben41.63 "12.94 "€1,029.66
Sistem de spălare a ochilor și a feței SPEAKMAN SE-1150, bol montat pe piedestal, oțel inoxidabil, crom | AJ8CPC SE-1150Chrome41.63 "12.94 "€1,278.14
Sistem de spălare a ochilor și a feței SPEAKMAN SE-1155, montat pe piedestal, oțel inoxidabil, crom | AJ8CPD SE-1155Chrome41.63 "12.94 "€2,146.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEAKMAN SE-1000 Stație de spălare a ochilor și a feței, montată pe perete, plastic, galben
€762.49 /unitate