SPEAKMAN SE-1255 Sistem combinat de duș și spălare pentru ochi și față, oțel inoxidabil, montare pe podea, crom | AJ8CPF

SPEAKMAN SE-1255 Sistem combinat de duș și spălare pentru ochi și față, oțel inoxidabil, montare pe podea, crom

În stoc
Articol: AJ8CPF Model: SE-1255

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,758.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCombinație de duș de urgență
CuloriChrome
Dimensiunea conexiunii1.25 "NPT
Tip conexiuneȚeavă filetată
finalizareaOţel inoxidabil
Rata de curgere4.9 GPM @ 30 PSI pentru spălarea ochilor și a feței și 20 GPM pentru duș
MânerParte
Înălţime91.75 "
Tipul de instalarePodea montat
Lungime31.75 "
Tipul supapeiRobinet cu bilă
Lăţime15 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.665
Înălțimea navei (cm)30.99
Lungimea navei (cm)83.82
Lățimea navei (cm)36.2
Codul HS8424909080
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriDimensiunea conexiuniifinalizareaRata de curgereÎnălţimeLungimeLăţimePreț
SPEAKMAN SE-1250 Combinație de duș și spălare pentru ochi și față, bol din oțel inoxidabil, montare pe podea, verde | AJ8CPE SE-1250Verde1.25 "NPTStrat de pudră DuraJade4.9 GPM @ 30 PSI pentru spălarea ochilor și a feței și 20 GPM pentru duș91.75 "31.75 "15 "€2,323.37
SPEAKMAN SE-690 Duș combinat cu ochi rotunji și sistem de spălare a feței, montare pe podea, verde | AJ8CPK SE-690Verde1.25 "NPTStrat de pudră DuraJade20 GPM @ 30 PSI93.75 "30 "14.88 "€1,802.78
SPEAKMAN SE-697 Stație combinată de duș și spălat ochi cu vas din plastic | AJ8CPL SE-697Verde1.25 "NPTStrat de pudră DuraJade20 GPM @ 30 PSI93.75 "30 "14.88 "€1,658.80
SPEAKMAN SE-7000 Duș combinat cu sistem de spălare a ochilor și a feței, trasat termic, montare pe podea, verde | AJ8CPM SE-7000Verde1 "NPTStrat de pudră DuraJade20 GPM @ 30 PSI94 "37 "14.25 "€7,357.05
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEAKMAN SE-1255 Sistem combinat de duș și spălare pentru ochi și față, oțel inoxidabil, montare pe podea, crom
€5,758.54 /unitate