SPEAKMAN SE-7000 Duș combinat cu sistem de spălare a ochilor și a feței, trasat termic, montare pe podea, verde | AJ8CPM

SPEAKMAN SE-7000 Duș combinat cu sistem de spălare a ochilor și a feței, trasat termic, montare pe podea, verde

Element: AJ8CPM Model: SE-7000
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€8,902.03 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCombinație de duș de urgență
CuloriVerde
Dimensiunea conexiunii1 "NPT
Tip conexiuneȚeavă filetată
finalizareaStrat de pudră DuraJade
Rata de curgere20 GPM @ 30 PSI
MânerParte
Înălţime94 "
Tipul de instalarePodea montat
Lungime37 "
Tipul supapeiRobinet cu bilă
Lăţime14.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 34.2
Înălțimea navei (cm)106.68
Lungimea navei (cm)248.92
Lățimea navei (cm)38.1
Codul HS8424909080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriDimensiunea conexiuniifinalizareaRata de curgereÎnălţimeLungimeLăţimePreț
SPEAKMAN SE-1250 Combinație de duș și spălare pentru ochi și față, bol din oțel inoxidabil, montare pe podea, verde | AJ8CPE SE-1250Verde1.25 "NPTStrat de pudră DuraJade4.9 GPM @ 30 PSI pentru spălarea ochilor și a feței și 20 GPM pentru duș91.75 "31.75 "15 "€2,323.37
SPEAKMAN SE-1255 Sistem combinat de duș și spălare pentru ochi și față, oțel inoxidabil, montare pe podea, crom | AJ8CPF SE-1255Chrome1.25 "NPTOţel inoxidabil4.9 GPM @ 30 PSI pentru spălarea ochilor și a feței și 20 GPM pentru duș91.75 "31.75 "15 "€5,758.54
SPEAKMAN SE-690 Duș combinat cu ochi rotunji și sistem de spălare a feței, montare pe podea, verde | AJ8CPK SE-690Verde1.25 "NPTStrat de pudră DuraJade20 GPM @ 30 PSI93.75 "30 "14.88 "€1,802.78
SPEAKMAN SE-697 Stație combinată de duș și spălat ochi cu vas din plastic | AJ8CPL SE-697Verde1.25 "NPTStrat de pudră DuraJade20 GPM @ 30 PSI93.75 "30 "14.88 "€1,658.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEAKMAN SE-7000 Duș combinat cu sistem de spălare a ochilor și a feței, trasat termic, montare pe podea, verde
€8,902.03 /unitate