SPEAKMAN SE-690 Duș combinat cu ochi rotunji și sistem de spălare a feței, montare pe podea, verde | AJ8CPK

SPEAKMAN SE-690 Duș combinat cu ochi rotunji și sistem de spălare a feței, montare pe podea, verde

În stoc
Articol: AJ8CPK Model: SE-690

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,802.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCombinație de duș de urgență
CuloriVerde
Dimensiunea conexiunii1.25 "NPT
Tip conexiuneȚeavă filetată
finalizareaStrat de pudră DuraJade
Rata de curgere20 GPM @ 30 PSI
MânerParte
Înălţime93.75 "
Tipul de instalarePodea montat
Lungime30 "
Tipul supapeiRobinet cu bilă
Lăţime14.88 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.45
Înălțimea navei (cm)29.21
Lungimea navei (cm)77.47
Lățimea navei (cm)37.47
Codul HS8424909080
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriDimensiunea conexiuniifinalizareaRata de curgereÎnălţimeLungimeLăţimePreț
SPEAKMAN SE-1250 Combinație de duș și spălare pentru ochi și față, bol din oțel inoxidabil, montare pe podea, verde | AJ8CPE SE-1250Verde1.25 "NPTStrat de pudră DuraJade4.9 GPM @ 30 PSI pentru spălarea ochilor și a feței și 20 GPM pentru duș91.75 "31.75 "15 "€2,323.37
SPEAKMAN SE-1255 Sistem combinat de duș și spălare pentru ochi și față, oțel inoxidabil, montare pe podea, crom | AJ8CPF SE-1255Chrome1.25 "NPTOţel inoxidabil4.9 GPM @ 30 PSI pentru spălarea ochilor și a feței și 20 GPM pentru duș91.75 "31.75 "15 "€5,758.54
SPEAKMAN SE-697 Stație combinată de duș și spălat ochi cu vas din plastic | AJ8CPL SE-697Verde1.25 "NPTStrat de pudră DuraJade20 GPM @ 30 PSI93.75 "30 "14.88 "€1,658.80
SPEAKMAN SE-7000 Duș combinat cu sistem de spălare a ochilor și a feței, trasat termic, montare pe podea, verde | AJ8CPM SE-7000Verde1 "NPTStrat de pudră DuraJade20 GPM @ 30 PSI94 "37 "14.25 "€7,357.05
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEAKMAN SE-690 Duș combinat cu ochi rotunji și sistem de spălare a feței, montare pe podea, verde
€1,802.78 /unitate