SPEAKMAN SE-580 Spală de ochi montată pe perete, bol rotund din plastic, galben | AJ8CPG

SPEAKMAN SE-580 Spală de ochi montată pe perete, bol rotund din plastic, galben

În stoc
Element: AJ8CPG Model: SE-580

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€653.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStația de spălare a ochilor
CuloriGalben
Dimensiunea conexiunii1/2 "NPT Femei
Tip conexiuneȚeavă filetată
finalizareaStrat de pudră DuraJade
Rata de curgere3.2 GPM @ 30 PSI
MânerParte
Înălţime11.5 "
Tipul de instalareMontare pe perete
Lungime14.44 "
Tipul supapeiRobinet cu bilă
Lăţime14.875 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.6125
Înălțimea navei (cm)33.02
Lungimea navei (cm)41.28
Lățimea navei (cm)34.29
Codul HS8424909080
Tara natalaCN

Detalii produs:

Speakman SE-580 pentru spălarea ochilor montată pe perete protejează ochii utilizatorilor împotriva rănilor cauzate de substanțe chimice. Această spălare pentru ochi Speakman oferă un jet blând de apă pentru a elimina contaminanții din ochi.

Caracteristici:

  • Speakman SE-580 pentru spălarea ochilor montată pe perete are o supapă de menținere deschisă din alamă cromată.
  • Are o construcție din plastic pentru rigiditate structurală și izolare termică excelentă.
  • Această spălătorie de ochi montată pe perete este echipată cu un activator de mâner de împingere din oțel inoxidabil care activează o supapă cu bilă care rămâne deschisă, facilitând operarea fără mâini.
  • Este alcătuit dintr-un orificiu de intrare din alamă de 1/2 inch pentru o potrivire sigură.
  • Această spălare pentru ochi are un semn universal de urgență pentru o siguranță sporită.
  • Această spălare pentru ochi Speakman este echipată cu polipropilenă umplută cu sticlă galbenă cu un vas stabilizator UV pentru a rezista la deteriorarea suprafeței sale.
  • Dispune în plus de huse de praf rabatabile pe orificiile de pulverizare pentru a preveni pătrunderea particulelor de praf.

Standarde și aprobări:

  • ANSI
  • EU VĂD
  • OSHA

Întrebări frecvente:

Î. Care este debitul Speakman SE-580 pentru spălarea ochilor montată pe perete?

A. Are un debit de 3.18 GPM la o presiune de 30 PSI.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEAKMAN SE-580 Spală de ochi montată pe perete, bol rotund din plastic, galben
€653.45 /unitate