Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEARS VALVES 1406-012 Cot de inserție, 90 de grade, inserție x inserție, dimensiune 1-1/4, PVC | AC8XDE 3ELC7

SPEARS VALVES 1406-012 Cot de inserție, 90 de grade, inserție x inserție, dimensiune 1-1/4, PVC

În stoc
Element: AC8XDE Model: 1406-012Crucea Ref: 3ELC7

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€11.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot
Dimensiune Barb1.25 "
Material de bazăPlastic
Material corpPVC
CuloriGri
Tip conexiuneghimpat
Presiune maximă220 psi@73 grade F
Temp. GamăPână la 140 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.054
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)7.87
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune BarbPresiune maximăPreț
SPEARS VALVES 1406-005 Cot de inserție, 90 de grade, inserție x inserție, dimensiune 1/2, PVC | AC8XDB 3ELC4 1406-0051 / 2 "360 psi@73 grade F-
RFQ
SPEARS VALVES 1406-015 Cot de inserție, 90 de grade, inserție x inserție, dimensiune 1-1/2, PVC | BU7JMX 1406-015--€4.07
RFQ
SPEARS VALVES 1406-020 Cot de inserție, 90 de grade, inserție x inserție, 2 dimensiuni, PVC | BU7JXB 1406-020--€5.69
RFQ
SPEARS VALVES 1406-012BC Cot de inserție, 90 de grade, inserție x inserție, dimensiune 1-1/4, PVC | BU7PKP 1406-012BC--€5.31
RFQ
SPEARS VALVES 1406-015BC Cot de inserție, 90 de grade, inserție x inserție, dimensiune 1-1/2, PVC | BU7PKR 1406-015BC--€6.26
RFQ
SPEARS VALVES 1406-005BC Cot de inserție, 90 de grade, inserție x inserție, dimensiune 1/2, PVC | BU7PKU 1406-005BC--€3.53
RFQ
SPEARS VALVES 1406-020BC Cot de inserție, 90 de grade, inserție x inserție, 2 dimensiuni, PVC | BU7PKV 1406-020BC--€8.76
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEARS VALVES 1406-012 Cot de inserție, 90 de grade, inserție x inserție, dimensiune 1-1/4, PVC
€11.27 /unitate