Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEARS VALVE 1886-020 Niplu, Filetat Un Capat, Schedule 80, Dimensiune 1-1/2 x 2, PVC | AC9LJK 3HFT4

SPEARS VALVES 1886-020 Mamelon, cu un capăt filetat, Schedule 80, dimensiune 1-1/2 x 2, PVC

În stoc
Articol: AC9LJK Model: 1886-020Ref încrucișat: 3HFT4
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
€6.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBiberon
CuloriGri
Tip conexiuneMNPT x soclu de alunecare
Lungime2"
MaterialPVC
Presiune maximă235 psi @ 73 grade F
Max. Temp.110 grade F
Dimensiunea conductei1.5 "
Program80
TipFilet pe un capăt, soclu MNPT x Slip

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
SPEARS VALVES 1886-030 Niplu, Filetat Un Capat, Schedule 80, Dimensiune 1-1/2 x 3, PVC | AC9LJL 3HFT5 1886-0303"€7.89
SPEARS VALVE 1886-040 Niplu, Filetat Un Capat, Schedule 80, Dimensiune 1-1/2 x 4, PVC | AC9LJM 3HFT6 1886-0404"€9.80
SPEARS VALVE 1886-060 Niplu, Filetat Un Capat, Schedule 80, Dimensiune 1-1/2 x 6, PVC | AC9LJN 3HFT7 1886-0606"€15.33
SPEARS VALVE 1886-120 Niplu, Filetat Un Capat, Schedule 80, Dimensiune 1-1/2 x 12, PVC | AC9LJP 3HFT8 1886-12012 "€21.51
SPEARS VALVES 1886-005 Niplu, Filetat cu un capăt, Schedule 80, 1-1/2 x CL Dimensiune, PVC | BU7MDT 1886-005-€3.21
RFQ
SPEARS VALVE 1886-025 Niplu, Filetat Un Capat, Schedule 80, Dimensiune 1-1/2 x 2-1/2, PVC | BU7QJZ 1886-025-€3.76
RFQ
SPEARS SUPPAPE 1886-035 Niplu, Filetat Un Capat, Schedule 80, Dimensiune 1-1/2 x 3-1/2, PVC | BU7QKD 1886-035-€4.49
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEARS VALVES 1886-020 Mamelon, cu un capăt filetat, Schedule 80, dimensiune 1-1/2 x 2, PVC
€6.87 /unitate