Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEARS VALVES 1887-060 Niplu, Filetat Un Capat, Schedule 80, Dimensiune 2 x 6, PVC | AC9LJU 3HFU3

SPEARS VALVES 1887-060 Mamelon, cu un capăt filetat, Schedule 80, dimensiune 2 x 6, PVC

În stoc
Element: AC9LJU Model: 1887-060Crucea Ref: 3HFU3
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
€16.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBiberon
CuloriGri
Tip conexiuneMNPT x soclu de alunecare
Lungime6"
MaterialPVC
Presiune maximă200 psi @ 73 grade F
Max. Temp.110 grade F
Dimensiunea conductei2"
Program80
TipFilet pe un capăt, soclu MNPT x Slip

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2205
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)15.75
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
SPEARS VALVES 1887-020 Niplu, Filetat Un Capat, Schedule 80, Dimensiune 2 x 2, PVC | AC9LJQ 3HFT9 1887-0202"€9.87
SPEARS VALVES 1887-030 Niplu, Filetat Un Capat, Schedule 80, Dimensiune 2 x 3, PVC | AC9LJR 3HFU1 1887-0303"€8.74
SPEARS VALVES 1887-040 Niplu, Filetat Un Capat, Schedule 80, Dimensiune 2 x 4, PVC | AC9LJT 3HFU2 1887-0404"€12.23
SPEARS SUPPAPE 1887-120 Niplu, Filetat Un Capat, Schedule 80, Dimensiune 2 x 12, PVC | AC9LJV 3HFU4 1887-12012 "€22.65
SPEARS VALVE 1887-160 Niplu, Filetat Un Capat, Schedule 80, Dimensiune 2 x 16, PVC | BU7MDD 1887-160-€16.53
RFQ
SPEARS SUPPAPE 1887-020BC Niplu, Filetat Un Capat, Schedule 80, Dimensiune 2 x 2, PVC | BU7QMH 1887-020BC-€6.13
RFQ
SPEARS VALVES 1887-035 Niplu, Filetat Un Capat, Schedule 80, 2 x 3-1/2 Dimensiune, PVC | BU7QMK 1887-035-€5.88
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEARS VALVES 1887-060 Mamelon, cu un capăt filetat, Schedule 80, dimensiune 2 x 6, PVC
€16.06 /unitate