Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Inel de reținere SMALLEY WSM-287, diametru extern. 2 7/8 inch, 5 buc | AE3MGP 5EA55

SMALLEY Inel de reținere WSM-287, diametru extern. 2 7/8 inch, 5 buc

În stoc
Articol: AE3MGP Model: WSM-287Crucea Ref: 5EA55
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
€46.97 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare spiralat
finalizareaUlei
Se potrivește cu adâncimea groovei0.077 "
Se potrivește Dia Groove.2.721 "
Se potrivește cu lățimea groovei0.103 "
Pentru Shaft Dia.2.875 "
ID-ul gratuit2.702 "
Groove Dia. Toleranţă+/- 0.006 "
Toleranță la lățimea groovei0.005 "
MaterialOtel carbon
Zid Radial0.225 "
Forța de tracțiune211,000 psi
Grosime0.093 "
Grosime Toleranță+/- 0.003 "
TipExtern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMALLEY Inel de reținere WSM-287, diametru extern. 2 7/8 inch, 5 buc
€46.97 /ambalaj