Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEARS VALVE 1888-060 Niplu, Filetat Un Capat, Schedule 80, Dimensiune 2-1/2 x 6, PVC | AC9LJY 3HFU7

SPEARS VALVES 1888-060 Mamelon, cu un capăt filetat, Schedule 80, dimensiune 2-1/2 x 6, PVC

În stoc
Element: AC9LJY Model: 1888-060Crucea Ref: 3HFU7
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
€45.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBiberon
CuloriGri
Tip conexiuneMNPT x soclu de alunecare
Lungime6"
MaterialPVC
Presiune maximă210 psi @ 73 grade F
Max. Temp.110 grade F
Dimensiunea conductei2.5 "
Program80
TipFilet pe un capăt, soclu MNPT x Slip

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.504
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
SPEARS VALVES 1888-030 Niplu, Filetat Un Capat, Schedule 80, Dimensiune 2-1/2 x 3, PVC | AC9LJW 3HFU5 1888-0303"€31.67
SPEARS VALVE 1888-040 Niplu, Filetat Un Capat, Schedule 80, Dimensiune 2-1/2 x 4, PVC | AC9LJX 3HFU6 1888-0404"€54.97
SPEARS VALVE 1888-120 Niplu, Filetat Un Capat, Schedule 80, Dimensiune 2-1/2 x 12, PVC | AC9LJZ 3HFU8 1888-12012 "€74.77
SPEARS VALVE 1888-240 Niplu, Filetat Un Capat, Schedule 80, Dimensiune 2-1/2 x 24, PVC | BU6BYN 1888-240-€65.44
RFQ
SPEARS VALVE 1888-220 Niplu, Filetat Un Capat, Schedule 80, Dimensiune 2-1/2 x 22, PVC | BU6BYQ 1888-220-€64.13
RFQ
SPEARS VALVE 1888-160 Niplu, Filetat Un Capat, Schedule 80, Dimensiune 2-1/2 x 16, PVC | BU6BYU 1888-160-€50.32
RFQ
SPEARS VALVE 1888-025 Niplu, Filetat Un Capat, Schedule 80, Dimensiune 2-1/2 x 2-1/2, PVC | BU7QPM 1888-025-€16.51
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEARS VALVES 1888-060 Mamelon, cu un capăt filetat, Schedule 80, dimensiune 2-1/2 x 6, PVC
€45.11 /unitate