Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEARS VALVES 1889-040 Niplu, Filetat Un Capat, Schedule 80, Dimensiune 3 x 4, PVC | AC9LKB 3HFV1

SPEARS VALVES 1889-040 Mamelon, cu un capăt filetat, Schedule 80, dimensiune 3 x 4, PVC

În stoc
Articol: AC9LKB Model: 1889-040Crucea Ref: 3HFV1

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€42.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBiberon
CuloriGri
Tip conexiuneMNPT x soclu de alunecare
Lungime4"
MaterialPVC
Presiune maximă185 psi @ 73 grade F
Max. Temp.110 grade F
Dimensiunea conductei3"
Program80
TipFilet pe un capăt, soclu MNPT x Slip

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2655
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)30.23
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
SPEARS VALVES 1889-030 Niplu, Filetat Un Capat, Schedule 80, Dimensiune 3 x 3, PVC | AC9LKA 3HFU9 1889-0303"€36.18
SPEARS VALVES 1889-060 Niplu, Filetat Un Capat, Schedule 80, Dimensiune 3 x 6, PVC | AC9LKC 3HFV2 1889-0606"€54.22
SPEARS VALVES 1889-120 Niplu, Filetat Un Capat, Schedule 80, Dimensiune 3 x 12, PVC | AC9LKD 3HFV3 1889-12012 "€91.33
SPEARS VALVE 1889-480 Niplu, Filetat Un Cap, Schedule 80, Dimensiune 3 x 48, PVC | BU7QRK 1889-480-€154.43
RFQ
SPEARS VALVES 1889-005 Niplu, Filetat cu un capăt, Schedule 80, 3 x CL Dimensiune, PVC | BU7QRT 1889-005-€17.28
RFQ
SPEARS SUPPAPE 1889-035 Niplu, Filetat Un Capat, Schedule 80, Dimensiune 3 x 3-1/2, PVC | BU7QUT 1889-035-€22.03
RFQ
SPEARS SUPPAPE 1889-045 Niplu, Filetat Un Capat, Schedule 80, Dimensiune 3 x 4-1/2, PVC | BU7QUV 1889-045-€25.20
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEARS VALVES 1889-040 Mamelon, cu un capăt filetat, Schedule 80, dimensiune 3 x 4, PVC
€42.29 /unitate