Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEARS VALVES 2012-012 Supapă cu poartă, priză, Buna, dimensiune 1-1/4, PVC

În stoc
Articol: AD7WVZ Model: 2012-012Crucea Ref: 4GXP3

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€152.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolValva de poarta
Material corpPVC
Stilul capoteiînșurubate
Tip conexiuneSudură cu soclu
Manipulați materialulPolipropilenă
Tip mânerRoata de mână
Lungimea de intrare la ieșire3 9 / 16 "
Max. Temperatura fluidului140 grade F
Max. Presiune a apei200 psi
Dimensiunea conductei1.25 "
Material sigiliuBuna-N
Material tulpinăPVC
Partea de sus a mânerului spre centrul de admisie6.625 "
Tipul supapei supapeiNon-Risare
Material panăPolipropilenă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9225
Înălțimea navei (cm)17.02
Lungimea navei (cm)21.08
Lățimea navei (cm)21.34
Codul HS8481805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea de intrare la ieșireDimensiunea conducteiPartea de sus a mânerului spre centrul de admisiePreț
SPEARS VALVES 2012-005 Supapă cu gură, Priză, Bună, Dimensiune 1/2, PVC | AD7WVW 4GXN9 2012-0052 13 / 16 "1 / 2 "4.125 "€88.31
SPEARS VALVES 2012-007 Supapă cu gură, Priză, Bună, Dimensiune 3/4, PVC | AD7WVX 4GXP1 2012-0072 13 / 16 "3 / 4 "4.125 "€94.31
SPEARS VALVES 2012-010 Supapă cu gură, Priză, Bună, Dimensiune 1, PVC | AD7WVY 4GXP2 2012-0103 5 / 16 "1"4-5/16 "€115.06
SPEARS VALVES 2012-015 Supapă cu gură, priză, bună, dimensiune 1-1/2, PVC | AD7WWA 4GXP4 2012-0153 9 / 16 "1.5 "6.5 "€194.93
SPEARS VALVES 2012-020 Supapă cu gură, Priză, Bună, 2 Dimensiuni, PVC | AD7WWB 4GXP5 2012-0203 59 / 64 "2"6-59/64 "€254.15
SPEARS VALVES 2012-040 Supapă cu gură, Priză, Bună, Dimensiune 4, PVC | CA4VHY 2012-040---€1,746.07
RFQ
SPEARS VALVES 2012-025 Supapă cu gură, Priză, Bună, Dimensiune 2-1/2, PVC | CA6WGN 2012-025---€889.75
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEARS VALVES 2012-012 Supapă cu poartă, priză, Buna, dimensiune 1-1/4, PVC
€152.96 /unitate