Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEARS VALVES 2031-005 Supapă cu gură, filetată, FKM, dimensiune 1/2, PVC

În stoc
Articol: AD7WWC Model: 2031-005Crucea Ref: 4GXP6
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
€94.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolValva de poarta
Material corpPVC
Stilul capoteiînșurubate
Tip conexiuneFNPT
Manipulați materialulPolipropilenă
Tip mânerRoata de mână
Lungimea de intrare la ieșire2 13 / 16 "
Max. Temperatura fluidului140 grade F
Max. Presiune a apei200 psi
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Material sigiliuViton
Material tulpinăPVC
Partea de sus a mânerului spre centrul de admisie4.125 "
Tipul supapei supapeiNon-Risare
Material panăPolipropilenă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)11.94
Lungimea navei (cm)16.26
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8481805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea de intrare la ieșireDimensiunea conducteiPartea de sus a mânerului spre centrul de admisiePreț
SPEARS VALVES 2031-007 Supapă cu gură, filetată, FKM, dimensiune 3/4, PVC | AD7WWD 4GXP7 2031-0072 13 / 16 "3 / 4 "4.125 "€110.19
SPEARS VALVES 2031-010 Supapă cu gură, filetat, FKM, 1 dimensiune, PVC | AD7WWE 4GXP8 2031-0103 5 / 16 "1"4-5/16 "€137.61
SPEARS VALVES 2031-012 Supapă cu gură, filetat, FKM, dimensiune 1-1/4, PVC | AD7WWF 4GXP9 2031-0123 9 / 16 "1.25 "6.625 "€209.62
SPEARS VALVES 2031-015 Supapă cu gură, filetat, FKM, dimensiune 1-1/2, PVC | AD7WWG 4GXR1 2031-0153 9 / 16 "1.5 "6.5 "€272.82
SPEARS VALVES 2031-020 Supapă cu gură, filetat, FKM, 2 dimensiuni, PVC | AD7WWH 4GXR2 2031-0203 59 / 64 "2"6-59/64 "€308.72
SPEARS VALVES 2031-025 Supapă cu gură, filetată, FKM, dimensiune 2-1/2, PVC | BZ4LZQ 2031-025---€1,076.63
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEARS VALVES 2031-005 Supapă cu gură, filetată, FKM, dimensiune 1/2, PVC
€94.91 /unitate