Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEARS VALVES 2032-012 Supapă cu gură, priză, FKM, dimensiune 1-1/4, PVC

În stoc
Element: AD7WWM Model: 2032-012Crucea Ref: 4GXR6
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
€209.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolValva de poarta
Material corpPVC
Stilul capoteiînșurubate
Tip conexiuneSudură cu soclu
Manipulați materialulPolipropilenă
Tip mânerRoata de mână
Lungimea de intrare la ieșire3 9 / 16 "
Max. Temperatura fluidului140 grade F
Max. Presiune a apei200 psi
Dimensiunea conductei1.25 "
Material sigiliuViton
Material tulpinăPVC
Partea de sus a mânerului spre centrul de admisie6.625 "
Tipul supapei supapeiNon-Risare
Material panăPolipropilenă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.855
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8481805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea de intrare la ieșireDimensiunea conducteiPartea de sus a mânerului spre centrul de admisiePreț
SPEARS VALVES 2032-005 Supapă cu gură, priză, FKM, dimensiune 1/2, PVC | AD7WWJ 4GXR3 2032-0052 13 / 16 "1 / 2 "4.125 "€92.43
SPEARS VALVES 2032-007 Supapă cu gură, priză, FKM, dimensiune 3/4, PVC | AD7WWK 4GXR4 2032-0072 13 / 16 "3 / 4 "4.125 "€107.69
SPEARS VALVES 2032-010 Supapă cu gură, priză, FKM, 1 dimensiune, PVC | AD7WWL 4GXR5 2032-0103 5 / 16 "1"4-5/16 "€133.79
SPEARS VALVES 2032-015 Supapă cu gură, priză, FKM, dimensiune 1-1/2, PVC | AD7WWN 4GXR7 2032-0153 9 / 16 "1.5 "6.5 "€274.56
SPEARS VALVES 2032-020 Supapă cu gură, priză, FKM, dimensiuni 2, PVC | AD7WWP 4GXR8 2032-0203 59 / 64 "2"6-59/64 "€301.96
SPEARS VALVES 2032-025 Supapă cu gură, priză, FKM, dimensiune 2-1/2, PVC | BZ4LZX 2032-025---€1,076.63
RFQ
SPEARS VALVES 2032-030 Supapă cu gură, priză, FKM, dimensiuni 3, PVC | BZ4LZZ 2032-030---€1,076.63
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEARS VALVES 2032-012 Supapă cu gură, priză, FKM, dimensiune 1-1/4, PVC
€209.73 /unitate