Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEARS VALVES 2131-007C Supapă cu bilă compactă, dimensiune 3/4, CPVC, capăt filetat, FKM | AF6ZHU 20RK19

SPEARS VALVES 2131-007C Supapă cu bilă compactă, dimensiune 3/4, CPVC, capăt filetat, FKM

În stoc
Element: AF6ZHU Model: 2131-007CCrucea Ref: 20RK19
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
€195.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă cu bilă compactă
Material de bilăPVC
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpCPVC
Stilul corpuluiIn linie
Tip conexiuneFPT x FPT
Manipulați materialulPolipropilenă
Tip mânerReper
Presiune maximă235 psi @ 73 grade F
Dimensiunea conductei3 / 4 "
PortȚeavă filetată
Material sigiliuextensie FK
Material scaunextensie FK
Material tulpinăPVC
Tip tulpinăPTFE
Temp. Gamă32 de grade până la 190 de grade F
Structura supapeiMinge

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8481805090

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiMaterial sigiliuPreț
SPEARS VALVES 2131-005C Supapă cu bilă compactă, dimensiune 1/2, CPVC, capăt filetat, FKM | AF6ZHT 20RK18 2131-005C1 / 2 "EPDM€145.89
SPEARS VALVES 2131-010C Supapă cu bilă compactă, 1 dimensiune, CPVC, capăt filetat, FKM | AF6ZHV 20RK20 2131-010C1"extensie FK€219.34
SPEARS VALVES 2131-015C Supapă cu bilă compactă, dimensiune 1-1/2, CPVC, capăt filetat, FKM | AF6ZHX 20RK22 2131-015C11 / 2 "extensie FK€500.82
SPEARS VALVES 2131-020C Supapă cu bilă compactă, 2 dimensiuni, CPVC, capăt filetat, FKM | AF6ZHY 20RK23 2131-020C2"extensie FK€614.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEARS VALVES 2131-007C Supapă cu bilă compactă, dimensiune 3/4, CPVC, capăt filetat, FKM
€195.95 /unitate