Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEARS VALVES 3622-025 Supapă cu bilă standard, mufă, EPDM, dimensiune 2-1/2, PVC | AF6ZKL 20RK59

SPEARS VALVES 3622-025 Supapă cu bilă standard, priză, EPDM, dimensiune 2-1/2, PVC

În stoc
Articol: AF6ZKL Model: 3622-025Crucea Ref: 20RK59

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€713.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilăPVC
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpPVC
Stilul corpuluiIn linie
ConformitateNSF 61 Anexa G
Tip conexiuneSoclu x FPT
Manipulați materialulPolipropilenă
Tip mânerReper
Presiune maximă150 psi @ 73 grade F
Dimensiunea conductei21 / 2 "
PortPriză / țeavă
Material sigiliuEPDM
Material scaunEPDM
Material tulpinăPVC
Tip tulpinăPoli
Temp. Gamă40 de grade până la 140 de grade F
Structura supapeiMinge

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.735
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8481805090

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
SPEARS VALVES 3622-030 Supapă cu bilă standard, mufă, EPDM, dimensiuni 3, PVC | AF6ZKM 20RK60 3622-0303"€936.06
SPEARS VALVES 3622-040 Supapă cu bilă standard, mufă, EPDM, dimensiuni 4, PVC | AF6ZKN 20RK61 3622-0404"€1,496.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEARS VALVES 3622-025 Supapă cu bilă standard, priză, EPDM, dimensiune 2-1/2, PVC
€713.96 /unitate