SPEARS VALVES Supapă cu bilă din PVC în linie, soclu x FPT


Filtru
Material bile: PVC , Supapă cu bilă Grup de produse: Manual , Materialul corpului: PVC , Stilul corpului: In linie , Conformitate: NSF 61 Anexa G , Tipul conexiunii: Soclu x FPT , Material mâner: Polipropilenă , Tip mâner: Reper , Max. Presiune: 150 psi @ 73 grade F , Port: Priză / țeavă , Material de etanșare: EPDM , Material scaun: EPDM , Material tijă: PVC , Tip tulpină: Poli , Temp. Gamă: 40 de grade până la 140 de grade F , Structura supapei: Minge
StilModelDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A
3622-030
3"€865.24
A
3622-040
4"€1,383.03
A
3622-025
21 / 2 "€614.91

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?