Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEARS VALVES 3632R-010C Supapă cu bilă standard pentru modernizare, mufă, FKM, 1 dimensiune, CPVC | AF6ZJM 20RK37

SPEARS VALVES 3632R-010C Supapă cu bilă standard pentru modernizare, mufă, FKM, 1 dimensiuni, CPVC

În stoc
Articol: AF6ZJM Model: 3632R-010CCrucea Ref: 20RK37

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€280.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilăPVC
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpCPVC
Stilul corpuluiIn linie
Tip conexiuneSoclu x Soclu
Manipulați materialulPolipropilenă
Tip mânerReper
Presiune maximă235 psi @ 73 grade F
Dimensiunea conductei1"
PortPriză / țeavă
Material sigiliuextensie FK
Material scaunextensie FK
Material tulpinăPVC
Tip tulpinăPoli
Temp. Gamă32 de grade până la 190 de grade F
Structura supapeiMinge

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5175
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8481805090

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
SPEARS VALVES 3632R-005C Supapă cu bilă standard pentru modernizare, mufă, FKM, dimensiune 1/2, CPVC | AF6ZJK 20RK35 3632R-005C1 / 2 "€165.02
SPEARS VALVES 3632R-007C Supapă cu bilă standard pentru modernizare, mufă, FKM, dimensiune 3/4, CPVC | AF6ZJL 20RK36 3632R-007C3 / 4 "€207.82
SPEARS VALVES 3632R-020C Supapă cu bilă standard pentru modernizare, mufă, FKM, dimensiuni 2, CPVC | AF6ZJQ 20RK40 3632R-020C2"€545.54
SPEARS VALVES 3632R-030C Supapă cu bilă standard pentru modernizare, mufă, FKM, 3 dimensiuni, CPVC | AF6ZJT 20RK42 3632R-030C3"€1,474.05
SPEARS VALVES 3632RS-005C Supapă cu bilă standard pentru modernizare, mufă, FKM, dimensiune 1/2, CPVC | BY6CJU 3632RS-005C-€118.21
RFQ
SPEARS VALVES 3632RS-007C Supapă cu bilă standard pentru modernizare, mufă, FKM, dimensiune 3/4, CPVC | BY6CJX 3632RS-007C-€148.85
RFQ
SPEARS VALVES 3632RS-010C Supapă cu bilă standard pentru modernizare, mufă, FKM, 1 dimensiune, CPVC | BY6CJY 3632RS-010C-€177.18
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEARS VALVES 3632R-010C Supapă cu bilă standard pentru modernizare, mufă, FKM, 1 dimensiuni, CPVC
€280.31 /unitate