Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEARS VALVES 3639-007C Supapă cu bilă standard, mufă/FPT, FKM, dimensiune 3/4, CPVC

În stoc
Articol: AF6ZKU Model: 3639-007CCrucea Ref: 20RK66
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
€203.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilăPVC
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpCPVC
Stilul corpuluiIn linie
Tip conexiuneSoclu x FPT
Manipulați materialulPolipropilenă
Tip mânerReper
Presiune maximă235 psi @ 73 grade F
Dimensiunea conductei3 / 4 "
PortPriză / țeavă
Material sigiliuextensie FK
Material scaunextensie FK
Material tulpinăPVC
Tip tulpinăPoli
Temp. Gamă32 de grade până la 190 de grade F
Structura supapeiMinge

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3105
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8481805090

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneDimensiunea conducteiMaterial sigiliuPreț
SPEARS VALVES 3639-005C Supapă cu bilă standard, mufă/FPT, FKM, dimensiune 1/2, CPVC | AF6ZKT 20RK65 3639-005CSoclu x Soclu1 / 2 "EPDM€161.39
SPEARS VALVES 3639-010C Supapă cu bilă standard, mufă/FPT, FKM, 1 dimensiune, CPVC | AF6ZKV 20RK67 3639-010CSoclu x FPT1"extensie FK€241.43
SPEARS VALVES 3639-015C Supapă cu bilă standard, mufă/FPT, FKM, dimensiune 1-1/2, CPVC | AF6ZKX 20RK69 3639-015CSoclu x FPT11 / 2 "extensie FK€364.97
SPEARS VALVES 3639-020C Supapă cu bilă standard, mufă/FPT, FKM, 2 dimensiuni, CPVC | AF6ZKY 20RK70 3639-020CSoclu x FPT2"extensie FK€543.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEARS VALVES 3639-007C Supapă cu bilă standard, mufă/FPT, FKM, dimensiune 3/4, CPVC
€203.24 /unitate