Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEARS VALVES 466E-420 Șaua de prindere, mufă, EPDM, șurub placat cu zinc, dimensiune 4 x 2, PVC | AC8WDX 3EFH8

SPEARS VALVES 466E-420 Șaua de prindere, mufă, EPDM, șurub placat cu zinc, dimensiune 4 x 2, PVC

În stoc
Articol: AC8WDX Model: 466E-420Crucea Ref: 3EFH8
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
€169.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă de șa
Materialul garnituriiEPDM
MaterialPVC
Presiune maximă235 PSI
Max. Temp.73F
Conexiune la prizăPriză de 2 "(F)
Dimensiune țeavă de ieșire2"
Dimensiunea conductei4"
Dimensiunea orificiului necesar2-1/4 "
Program40
TipDoua bucati

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7785
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)14.48
Lățimea navei (cm)14.22
Codul HS7307199060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăConexiune la prizăDimensiunea conducteiPreț
SPEARS VALVES 466E-247 Șaua de prindere, mufă, EPDM, șurub placat cu zinc, dimensiune 2 x 1/2, PVC | AC8WDJ 3EFG5 466E-247235 PSISoclu 1/2 "(F)2"€128.49
SPEARS VALVES 466E-248 Șaua de prindere, mufă, EPDM, șurub placat cu zinc, dimensiune 2 x 3/4, PVC | AC8WDK 3EFG6 466E-248235 PSISoclu 3/4 "(F)2"€127.39
SPEARS VALVES 466E-249 Șaua clemă, mufă, EPDM, șurub placat cu zinc, dimensiune 2 x 1, PVC | AC8WDL 3EFG7 466E-249235 PSIPriză de 1 "(F)2"€121.38
SPEARS VALVES 466E-333 Șaua de prindere, mufă, EPDM, șurub placat cu zinc, dimensiune 3 x 1/2, PVC | AC8WDM 3EFG8 466E-333235 PSISoclu 1/2 "(F)3"€134.92
SPEARS VALVES 466E-334 Șaua de prindere, mufă, EPDM, șurub placat cu zinc, dimensiune 3 x 3/4, PVC | AC8WDN 3EFG9 466E-334235 PSISoclu 3/4 "(F)3"€163.58
SPEARS VALVES 466E-335 Șaua clemă, mufă, EPDM, șurub placat cu zinc, dimensiune 3 x 1, PVC | AC8WDP 3EFH1 466E-335235 PSIPriză de 1 "(F)3"€141.19
SPEARS VALVES 466E-337 Șaua de prindere, mufă, EPDM, șurub placat cu zinc, dimensiune 3 x 1-1/2, PVC | AC8WDQ 3EFH2 466E-337235 PSIPriză 1-1 / 2 "(F)3"€164.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEARS VALVES 466E-420 Șaua de prindere, mufă, EPDM, șurub placat cu zinc, dimensiune 4 x 2, PVC
€169.07 /unitate